Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1200 mm, 1000 mm, beschichtet, weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- Ø 48 mm, mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 448.21 und 448.21b-wr)
Modellbeispiele: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- Ø 48 mm, mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 448.21 und 448.21b-wr)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 448.22)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 448.31)
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-448.22b-wr
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384709211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48 mm
  • mit Querholm
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • standsicher
  • beidseitig anlehnbar
  • optimaler Diebstahlschutz

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe über Flur:
800 mm
Gesamthöhe:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Modell:
mit Querholm
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehn-Parkbügel, Fahrrad-Anlehnbügel, Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Kreuzberger, Bügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Lappo, Florida, Schake
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 146,69*
€ 182,67*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 146,51*
€ 182,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,63*
€ 183,31*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,10*
€ 185,04*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 223,40*
€ 274,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,18*
€ 326,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,06*
€ 311,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,59*
€ 301,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,08*
€ 297,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,40*
€ 265,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 78,65*
Ähnlich
Schake
ab € 82,27*
Ähnlich
Schake
ab € 68,00*
Ähnlich
Schake
ab € 114,61*
Ähnlich
Schake
ab € 147,16*
Ähnlich
Schake
ab € 77,58*
Ähnlich
Schake
ab € 148,93*
Ähnlich
Schake
ab € 116,56*
Ähnlich
Schake
ab € 88,85*
Ähnlich
Schake
ab € 149,33*
Ähnlich
Schake
ab € 106,79*
Ähnlich
Schake
ab € 53,86*
Ähnlich
Schake
ab € 74,67*
Ähnlich
Schake
ab € 88,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.