Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1000 mm, 1000 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anlehn- und Absperrbügel -Sylt- Ø 48 mm, v.l.: verzinkt, nach RAL-Karte beschichtet, weiß/rot
Modellbeispiele: Anlehn- und Absperrbügel -Sylt- Ø 48 mm, v.l.: verzinkt, nach RAL-Karte beschichtet, weiß/rot
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- zum Einbetonieren (Art. 448.06)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- zum Einbetonieren (Art. 448.07)
Anwendungsbeispiel als Anlehnbügel, weiß/rot (Art. 448.07b-wr):
Anwendungsbeispiel als Absperrbügel, gelb/schwarz (Art. 448.11b-sonder):
Artikel-Nr.:
     328SW-448.06
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384708962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • standsicher
  • beidseitig anlehnbar
  • optimaler Diebstahlschutz
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe über Flur:
600 mm
Gesamthöhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 62,59*
€ 80,18*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 62,61*
€ 80,20*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,78*
€ 104,25*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,35*
€ 107,81*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 99,23*
€ 125,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 78,34*
Ähnlich
Schake
ab € 79,35*
Ähnlich
Schake
ab € 68,07*
Ähnlich
Schake
ab € 82,58*
Ähnlich
Schake
ab € 85,53*
Ähnlich
Schake
ab € 60,42*
Ähnlich
Schake
ab € 92,70*
Ähnlich
Schake
ab € 67,63*
Ähnlich
Schake
ab € 105,12*
Ähnlich
Schake
ab € 77,30*
Ähnlich
Schake
ab € 148,95*
Ähnlich
Schake
ab € 85,68*
Ähnlich
Schake
ab € 60,12*
Ähnlich
Schake
ab € 87,50*
Ähnlich
Schake
ab € 62,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.