Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Richtzeichen StVO
>
422 (Richtzeichen)
>
Artikel
Vorwegweiser für KFZ m. zul. Gesamtmasse über 3,5t (rechtsweisend) Nr. 442-24, 600 x 900 mm, RA2, Flachform 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-442-24.0012
Hersteller:
Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588464565
Suchbegriffe:
422 (Richtzeichen)
442 (Richtzeichen)
Richtzeichen Vorwegweiser für besti...
422 (richtzeichen)
Material: Aluminium
Form: Flachform 2
Maße (BxH): 600 x 900 mm
Reflexionsklasse: RA2
|
Verkehrszeichen StVO
praktisches Verkehrszeichen als Vorwegweiser
|
Achtung:
Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.
Hinweis:
Anti-Graffiti-Beschichtung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
600 x 900 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Form:
Flachform 2
Material:
Aluminium
... >
Richtzeichen
>
Vorwegweiser
>
442-24 | Verkehrszeichen 442-24 StVO, Vorwegweiser für KFZ m. zul. Gesamtmasse über 3,5t (rechtsweisend)
Weitere Suchbegriffe:
Beutha
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alform-Rohrschelle, VPE 2 Stk.
Moravia
ab € 11,22*
Zubehör
Rohrrahmen Typ 23, 600 mm, 900 mm, inkl. Rohrschelle Ø 60 mm
STEIN HGS
ab € 132,45*
Zubehör
Rohrrahmen Typ 23, 600 mm, 900 mm, inkl. Rohrschelle Ø 76 mm
STEIN HGS
ab € 138,03*
Zubehör
Rohrrahmen Typ 23, 600 mm, 900 mm, vorbereitet für Bandbefestigung
STEIN HGS
ab € 141,17*
Zubehör
Rohrrahmen Typ 8, 3000 mm, 900x600 mm
STEIN HGS
ab € 168,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen