Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorwegweiser für F. mit wassergefährdender Ladung im Kreisv., linksw. Nr. 442-16, 600 x 900 mm, RA1, Flachform 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-442-16.0013
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588463223
Suchbegriffe:
422 (Richtzeichen)
442 (Richtzeichen)
Richtzeichen Vorwegweiser für besti...
422 (richtzeichen)
  • Material: Aluminium
  • Form: Flachform 3
  • Maße (BxH): 600 x 900 mm
  • Reflexionsklasse: RA1

|
  • Verkehrszeichen StVO
  • praktisches Verkehrszeichen als Vorwegweiser
|

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis:
Anti-Graffiti-Beschichtung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
600 x 900 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Form:
Flachform 3
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Beutha
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 133,36*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 137,62*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 140,96*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 167,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.