Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorwegweiser für kennz.pfl. F. m. gefährl. Gütern im Kreisv., linksw. Nr. 442-15, 420 x 630 mm, RA3, Flachform 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-442-15.0002
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588462455
Suchbegriffe:
422 (Richtzeichen)
442 (Richtzeichen)
Richtzeichen Vorwegweiser für besti...
422 (richtzeichen)
  • Material: Aluminium
  • Form: Flachform 2
  • Maße (BxH): 420 x 630 mm
  • Reflexionsklasse: RA3

|
  • Verkehrszeichen StVO
  • praktisches Verkehrszeichen als Vorwegweiser
|

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis:
Anti-Graffiti-Beschichtung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
420 x 630 mm
Reflexionsklasse:
RA3
Form:
Flachform 2
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Beutha
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 118,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 126,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 123,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 134,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.