Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschranke, horizontal schwenkbar mit zwei Auflagestützen, zum Einbetonieren empfohlene Fundamenttiefe 900 mm, 3000 mm, DK-Schloss nach DIN 3223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar mit zwei Auflagestützen (Art. 4213.30-fb)
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar mit zwei Auflagestützen (Art. 4213.30-fb)
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar mit zwei Auflagestützen (Art. 4213.30-fb)
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar mit zwei Auflagestützen (Art. 4213.30-fb)
Modellbeispiel: Drehschranke horizental schwenkbar (Art. 4213.30)
Anwendungsbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar, geschlossen (Art. 4213.45-vbp)
Anwendungsbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar, geöffnet (Art. 4213.45-vbp)
Technische Ansicht: Drehschranke, horizontal schwenkbar (Art. 4213.45-vb)
Artikel-Nr.:
     328SW-4213.30-fb
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384736453
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
  • Höhe über Flur: 950 mm
  • Gesamtbreite = Typbreite + 102 mm
  • Hauptstütze: Stahlrohr Ø 102 mm
  • Farbe Hauptstütze: rot
  • Sperrbalken: Aluminiumrohr
  • Sperrbalkenhöhe: 100 mm
  • Sperrbalkentiefe: 50 mm
  • Farbe Sperrbalken: weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
  • Auflagepfosten: Stahlrohr
  • Auflagepfostenbreite: 70 mm
  • Auflagepfostentiefe: 70 mm
  • Farbe Auflagepfosten: rot
  • Menge Auflagepfosten: 2

|
  • horizontal drehbar, alle 90° verriegelbar
  • Verriegelung geschlossen oder geöffnet möglich
  • durch Seilzugverstärkung lässt sich die Wegesperre immer wieder exakt horizontal ausrichten
  • einfache und leichte Bedienung
  • formschönes, schlankes Design
|

Achtung: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Für die Montage zum Aufdübeln werden 3 Befestigungssets (Art. 470.72) benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren empfohlene Fundamenttiefe 900 mm
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
3000 mm
Schließung:
DK-Schloss nach DIN 3223
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Sperrbalken Material:
Aluminiumrohr
Auflagepfosten Material:
Stahlrohr
Hauptstütze Material:
Stahlrohr
Höhe über Flur:
950 mm
Gesamtbreite:
Typbreite + 102 mm
Hauptstütze Ø:
102 mm
Sperrbalken Höhe:
100 mm
Sperrbalken Tiefe:
50 mm
Auflagepfosten Breite:
70 mm
Auflagepfosten Tiefe:
70 mm
Farbe:
rot/weiß
Lieferumfang:
inkl. 2 Auflagepfosten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,20*
€ 821,85*
Lager 328SW
25 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 798,51*
€ 888,61*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,89*
€ 937,02*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,17*
€ 943,62*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 859,04*
€ 943,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,61*
€ 1.057,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,55*
€ 1.047,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,43*
€ 1.017,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,03*
€ 991,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,51*
€ 950,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 469,13*
Ähnlich
Schake
ab € 490,89*
Ähnlich
Schake
ab € 586,00*
Ähnlich
Schake
ab € 1.113,47*
Ähnlich
Schake
ab € 1.104,84*
Ähnlich
Schake
ab € 859,41*
Ähnlich
Schake
ab € 858,89*
Ähnlich
Schake
ab € 449,10*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 208,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.