Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter 'Police' mit Auftrittplatte und Stützen, klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrgitter -Police- (Art. 419.012)
Modellbeispiel: Absperrgitter -Police- (Art. 419.012)
Technische Ansicht: Absperrgitter -Police-
Artikel-Nr.:
     328SW-419.012
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384707989
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter stahl
absperrgitter
Das Absperrgitter 'Police' aus Stahl ist eine optimale Lösung für temporäre Absperrungen in verschiedenen Bereichen. Mit einer Gesamtlänge von 2100 mm und einer Höhe von 1100 mm bietet es ausreichend Sicherheit und Stabilität. Der Stahl ist feuerverzinkt, was für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen sorgt. Mit einer Absperrlänge von 2000 mm und 9 Füllstäben bietet das Gitter optimalen Schutz und Sicherheit. Die klappbare Funktion ermöglicht eine einfache Handhabung und platzsparende Lagerung.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Gesamtlänge: ca. 2100 mm
  • Absperrlänge: ca. 2000 mm
  • Gesamthöhe: ca. 1100 mm
  • Gesamttiefe: ca. 1000 mm
  • Rohrdurchmesser: ca. 33,7 mm
  • Strebenlänge: 817 mm
  • Strebenstärke Ø: 16 mm
  • Strebenabstand: 190 mm
  • Anzahl der Füllstäbe: 9 Stück
  • Gewicht: 48 kg

|
  • besonders robuster Stand durch Auftrittplatte und Stützen zur Stabilisierung
  • klappbares Fußteil mit stabilem Gittereinsatz
  • einfache und schnelle Montage- dadurch problemloses Aufstellen
  • beliebig erweiterbar mit weiteren Absperrgittern
  • feststehende Absperrung durch Verbindung mittels Haken und Öse
  • einfacher Transport und Lagerung mit Palette Art.-Nr. 50110 (max. 7 Stück auf einer Palette)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Gesamtlänge:
2100 mm
Gesamthöhe:
1100 mm
Gesamttiefe:
1000 mm
Absperrlänge:
2000 mm
Gewicht:
48 kg
Füllstäbe Anzahl:
9 Stück
Rohr Ø:
33,7 mm
Strebenabstand:
190 mm
Strebenlänge:
817 mm
Strebenstärke Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: schake absperrgitter, Mobilzaun, Bauzaun, Mobilbauzaun, Baustellenzaun, Baustellenabsicherung, Mannesmanabsperrung, Mannesmanngitter, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Personengitter, Bühnengitter, Gitterschleuse, Polizeigitter, Demogitter, Drängelgitter, Schake, Wellenbrecher, Luxemburger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 325,38*
€ 390,86*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 278,07*
€ 390,88*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,68*
€ 398,43*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,87*
€ 433,00*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 424,66*
€ 504,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,08*
€ 599,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,16*
€ 580,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,95*
€ 530,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,03*
€ 521,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,66*
€ 505,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 489,35*
Zubehör
Schake
ab € 107,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.