| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-419.001 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384707927 |
| |
|
| | |
| Das Absperrgitter Typ D 'Rule' aus verzinktem Stahl ist die ideale Lösung für Sicherheitsbedürfnisse. Mit einer Gesamthöhe von 1100 mm und einem Abstand zum Boden von 300 mm bietet es zuverlässigen Schutz und Sicherheit. Die Ausladung der Füße von 678 mm sorgt für Stabilität, während die Streben mit einem Durchmesser von 16 mm und einem Abstand von 105 mm eine solide Konstruktion gewährleisten. Eine Auswahl zwischen einer Länge von 2000 mm oder 2500 mm ist möglich. - Material: Stahl, verzinkt
- Gesamthöhe: ca. 1100 mm
- Ausladung der Füße: ca. 678 mm
- Rohrdurchmesser: ca. 33,7 mm
- Strebenlänge: ca. 726 mm
- Strebenstärke Ø: 16 mm
- Strebenabstand: 105 mm
- Abstand zum Boden: ca. 300 mm
| - zum Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen
- leichtes Verbinden der Elemente durch seitlich angebrachte Haken
- für eine standhafte Positionierung sorgen die aus Rundrohr gebogenen Standfüße
- stabile senkrechte Füllstäbe sorgen für eine sichere Absicherung
| Hinweis: Größere Mengen auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Gesamtlänge: | 2000 mm | Absperrlänge: | 1900 mm | Tastleiste: | ohne Tastleiste | Füllstäbe Anzahl: | 14 | Material: | Stahl, verzinkt | Gesamthöhe: | 1100 mm | Abstand zum Boden: | 300 mm | Ausladung der Füße: | 678 mm | Rohr Ø: | 33,7 mm | Strebenabstand: | 105 mm | Strebenlänge: | 726 mm | Strebenstärke Ø: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mannesmanngitter, Personengitter, Zinkrohr, bühnengitter, Eingangsschleuse, Polizeigitter, Mannesmanabsperrung, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Gitterschleuse, Drängelgitter, Prov, Schake, Luxemburger, Gitter, 419.001 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 91,25* | € 111,47* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 91,05* | € 111,52* | | | | Lager 328SW | | | | 1 | | € 49,00* | ab € 101,32* | € 124,36* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 99,07* | € 125,95* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 88,75* | € 139,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328SW | | Versand: Lager 328SW | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 49,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|