Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenbegrenzer mobil, auf Beton-Aufstellvorrichtung, variable Durchfahrtshöhe, mit Barriere, 2000 mm, 4000 mm, mit Halterung für Schild Ø 420 mm, vorgerüstet f. Vorhangschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Höhenbegrenzer mobil, auf Beton-Aufstellvorrichtung (Art. 417.301-zbpmb-00h-00)
Modellbeispiel: Höhenbegrenzer mobil, auf Beton-Aufstellvorrichtung (Art. 417.301-zbpmb-00h-00)
Modellbeispiel: Höhenbegrenzer mobil, auf Beton-Aufstellvorrichtung mit opt. Barriere aus Aluminiumrohr (Art. 417.301-zbpmb-02h-00)
Modellbeispiel: 2x Höhenbegrenzer mobil, gegenüberstehend, mit opt. Barriere aus Alu (Art. 2 x 417.301-zbpmb-02h-00)
Artikel-Nr.:
     328SW-417.401-vbpmb-02h-42
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527274824
Suchbegriffe:
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre
schake höhenbegrenzer
Erleichtern Sie sich den Verkehr in Ihrem Betriebsgelände mit unserem mobilen Höhenbegrenzer! Mit einer variablen Durchfahrtshöhe von 2400 bis 3400 mm bietet der Höhenbegrenzer die benötigte Flexibilität. Der Drehpfosten aus feuerverzinktem Stahl und der Aluminium-Sperrbalken in weiß mit roten Reflexstreifen sorgen für optimale Sicherheit. Der Lieferumfang beinhaltet zudem die Beton-Aufstellvorrichtung mit einem Gewicht von 600 kg.

  • Höhe über Flur: ca. 3600 mm
  • Durchfahrtshöhe: 2400 - 3400 mm
  • Drehpfosten: Stahl, feuerverzinkt, Ø 102 mm
  • Material Sperrbalken: Aluminium
  • Sperrbalkenhöhe: 100 mm
  • Sperrbalkentiefe: 50 mm
  • Farbe (Drehpfosten): weiß
  • Farbe Sperrbalken: weiß mit roten Reflexstreifen
  • inkl. Beton-Aufstellvorrichtung (600 kg)

|
  • durch mobile Beton-Aufstellvorrichtung (stapler- und kranbar) flexibel einsetzbar
  • verschiedene Schließungen wählbar (siehe unten stehende Auswahl)
  • besonders langlebig durch eine Seilzugverstärkung des Sperrbalkens
  • dank der variabel einstellbaren Durchfahrtshöhe (stufenlos) flexible Anwendungen möglich
  • Drehpfosten ermöglicht Freigabe ohne Höhenbegrenzung (arretiert alle 90°)
  • zur Absperrung von Parkplätzen, Zufahrten oder ähnlichem
  • verhindert unberechtigtes Durchfahren von LKW
  • Durchfahrt von PKW ohne Behinderung möglich
|

Achtung: Zusätzliche Barriere aus Aluminium verringert die maximale Durchfahrtshöhe um ca. 200 mm!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Barriere:
mit Barriere
Barriere Material:
Aluminium
Barriere Breite:
2000 mm
Sperrbalken Breite:
4000 mm
Schildhalterung:
mit Halterung für Schild Ø 420 mm
Schließung:
vorgerüstet f. Vorhangschloss
Höhe über Flur:
3600 mm
Durchfahrtshöhe:
2400 - 3400 mm
Drehpfosten Farbe:
weiß
Sperrbalken Höhe:
100 mm
Sperrbalken Tiefe:
50 mm
Sperrbalken Material:
Aluminium
Sperrbalken Farbe:
weiß mit roten Reflexstreifen
Drehpfosten Material:
Stahl, feuerverzinkt
Drehpfosten Ø:
102 mm
Lieferumfang:
inkl. Beton-Aufstellvorrichtung (600 kg)
Weitere Suchbegriffe: höhenbegrenzer, Wegesperre, Wegeschranke, Höhenbegrenzung, 3f120-417-301zb, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.426,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.610,49*
€ 1.916,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.531,35*
€ 1.822,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.484,48*
€ 1.766,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.451,65*
€ 1.727,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,90*
€ 1.698,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 84,09*
Zubehör
Schake
ab € 39,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.