Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller Strong 'RACK-MAMMUT®', Ø 200 mm, Höhe 600 bis 1100 mm, 1100 mm, 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rammschutzpoller Strong -RACK-MAMMUT®-, Ø 200 mm , Höhe 900 mm (Art. 41520.0002)
Modellbeispiel: Rammschutzpoller Strong -RACK-MAMMUT®-, Ø 200 mm , Höhe 900 mm (Art. 41520.0002)
Modellbeispiel: Rammschutzpoller Strong -RACK-MAMMUT®-, Ø 200 mm , Höhe 900 mm (Art. 41520.0002)
Modellbeispiel: Rammschutzpoller Strong -RACK-MAMMUT®-, Ø 200 mm , Höhe 900 mm (Art. 41520.0002)
Detailansicht: Montage erfolgt über Bodenplatte mittels Bodenankern
Anwendungsbeispiel: Rammschutzpoller Strong -RACK-MAMMUT®- als Anfahrschutz (Art. 41520.0002)
Anwendungsbeispiel: Rammschutzpoller Strong -RACK-MAMMUT®- als Schutz an einem Tor (Art. 41520.0002)
Anwendungsbeispiel: Die beweglichen Außenringe leiten Aufprallenergie besonders gut ab
Anwendungsbeispiel: Das elastische Material absorbiert Aufprallenergie und verhindert so weitere Schäden an Böden etc.
Artikel-Nr.:
     328SW-41520.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588459530
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
rammschutz-poller aufdübeln
rammschutz poller
  • Material: Polyolefin
  • Pfosten Ø: 200 mm
  • Bodenplattenbreite: 220 mm
  • Bodenplattentiefe: 220 mm
  • Bodenplattenhöhe: 12 mm
  • Pfostenfarbe: gelb/schwarz
  • Pfostenform: rund
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • Lieferumfang: inkl. Befestigungsmaterial
  • Pfosten Höhe: 1100 mm

|
  • ideal zur Kennzeichnung und Sicherung von Gefahrenstellen
  • sowohl im Innen- als auch Außenbereich einsetzbar
  • für Bereiche mit hohen Fahraufkommen wie z.B. Türen, Rolltoren, Zufahrten, Ecken
  • durch beweglichen Außenring, kann Aufprallenergie besonders gut abgeleitet werden
  • beugt wirkungsvoll Anfahrschäden vor
  • stellt durch die Signalfarbe zusätzlich eine optische Warnung dar
  • Montage erfolgt über Bodenplatte mittels Bodenankern
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Höhe:
1100 mm
Material:
Polyolefin
Pfosten Ø:
200 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
gelb/schwarz
Bodenplatte Breite:
220 mm
Bodenplatte Höhe:
12 mm
Bodenplatte Tiefe:
220 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Flex, Impact, Poller, Rack, Amour, Ampere, Absperrpfosten, Absperrpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,79*
€ 537,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,22*
€ 520,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,91*
€ 486,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,46*
€ 470,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,29*
€ 444,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11739
ab € 110,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 879,99*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11714
ab € 331,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.