Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschranke mit Gasdruckfeder und Pendelstütze, 3000 mm, ohne Seilzugverstärkung, Profilzylinder, inkl. 3 Schlüssel, zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse und Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Handschranke mit Gasdruckfeder und Pendelstütze, zum Aufdübeln (Art. 415.31pbfp)
Modellbeispiel: Handschranke mit Gasdruckfeder und Pendelstütze, zum Aufdübeln (Art. 415.31pbfp)
Detailansicht: Handschranke mit Gasdruckfeder und Pendelstütze Hauptstütze (Art. 415.31pb)
Anwendungsbeispiel: Handschranke mit Gasdruckfeder und Pendelstütze (Art. 415.31pbzp)
Technische Ansicht: Handschranke mit Gasdruckfeder und Pendelstütze(Art. 415.31pbvp)
Artikel-Nr.:
     328SW-415.31pbz415.91
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527781520
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
  • Gesamtbreite: Typbreite + ca. 180 mm
  • Höhe über Flur: ca. 950 mm
  • Hauptstütze:
    • Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
    • 120 x 80 mm Rechteckrohr
    • mit Bodenplatte zum Aufdübeln (360 x 360 x 8 mm)
    • Lochabstand Bodenplatte: 260 mm
    • verzinkt und rot beschichtet
  • Pendelstütze:
    • Aluminiumrohr Ø 60 mm
  • Schrankenbaum:
    • Aluminiumrohr Ø 80 mm, starkwandig
    • weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
  • Verschluss:
    • an der Hauptstütze
    • Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke

| |

Achtung: Vorhangschloss, Dreikantschlüssel und Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Unsere Empfehlung: Seilzugverstärkung wird empfohlen ab einer Sperrbreite von 6000 mm für zusätzliche Stabilität, Fundamentbreite der Hauptstütze: 550 x 550 mm, Tiefe 900 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
3000 mm
Verstärkung:
ohne Seilzugverstärkung
Auflage- oder Pendelstütze Schließung:
Profilzylinder, inkl. 3 Schlüssel
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse und Schrauben
Gesamtbreite:
Typbreite + 180 mm
Sperrbalken Farbe:
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
Hauptstütze Material:
Stahl
Hauptstütze Breite:
120 mm
Hauptstütze Tiefe:
80 mm
Höhe über Flur:
950 mm
Lochabstand Bodenplatte Hauptstütze:
260 mm
Hauptstütze Oberfläche:
feuerverzinkt und rot beschichtet
Sperrbalken Ø:
80 mm
Verschluss:
Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke an der Hauptstütze
Pendelstütze Material:
Aluminium
Pendelstütze Ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, absperrschranke schake, forstschranke, forstschranke 6 m, Wegeschranken, Schrankenbaum, Handschranken, Gatterschranke, Wegesperre, Absperrung, Gasdruckfeder, Durchfahrtssperre, Hofsperre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.701,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.009,01*
€ 2.390,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.961,12*
€ 2.333,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.845,08*
€ 2.195,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.785,23*
€ 2.124,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.737,47*
€ 2.067,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.701,94*
€ 2.025,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 471,02*
Ähnlich
Schake
ab € 687,23*
Ähnlich
Schake
ab € 492,63*
Ähnlich
Schake
ab € 593,53*
Ähnlich
Schake
ab € 1.371,06*
Ähnlich
Schake
ab € 1.001,74*
Ähnlich
Schake
ab € 1.007,74*
Ähnlich
Schake
ab € 451,10*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 228,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.