Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre, schwenkbar 'schwenkbar', mit Ober- u. Knieholm, 1500 mm, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wegesperre, schwenkbar (Art. 412.15b)
Modellbeispiel: Wegesperre, schwenkbar (Art. 412.15b)
Modellbeispiel: Wegesperre, schwenkbar (Art. 412.15b)
Modellbeispiel: Wegesperre, schwenkbar (Art. 412.15b)
Modellbeispiel: Wegesperre -schwenkbar- mit Ober- und Knieholm, beschichtet rot reflektierende Leuchtstreifen (Art. 412.15b)
Anwendungsbeispiel: Wegesperre -schwenkbar- (Art. 412.15b)
Technische Ansicht: Wegesperre -schwenkbar- (Art. 412.15)
Technische Ansicht: Wegesperre -schwenkbar-(Art. 412.15)
Technische Ansicht: Wegesperre -schwenkbar- Montageschema (Art. 410.15)
Artikel-Nr.:
     328SW-412.15b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527778704
Suchbegriffe:
Wegesperre
Wegeschranke
Sperre
Schranke
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Ober- und Knieholmhöhe: 60 mm
  • Ober- und Knieholmtiefe: 40 mm
  • Material: Vierkantrohr, verzinkt
  • mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
  • inkl. 1 Bodenhülse, verzinkt (Typ 470.10)

| |

Hinweis: Je Lieferung ist ein Dreikantschlüssel enthalten.

Unsere Empfehlung:
Zur Sicherung Ihrer geöffneten Wegesperre empfehlen wir eine zusätzliche Bodenhülse (Typ 470.10 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Ober- u. Knieholm
Gesamtbreite:
1500 mm
Farbe:
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Höhe über Flur:
900 mm
Lieferumfang:
inkl. 1 Bodenhülse, verzinkt (Typ 470.10)
Material:
Vierkantrohr, verzinkt
Ober- und Knieholm Höhe:
60 mm
Ober- und Knieholm Tiefe:
40 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Schließung:
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,22*
€ 695,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,43*
€ 676,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,13*
€ 643,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,94*
€ 619,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,07*
€ 584,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 470,41*
Ähnlich
Schake
ab € 691,70*
Ähnlich
Schake
ab € 490,54*
Ähnlich
Schake
ab € 595,41*
Ähnlich
Schake
ab € 449,00*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 152,89*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 152,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.