Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradüberdachung 'Salix Safe', RAL 3004 purpurrot, LED-Beleuchtung, 220 V (exklusive Leistungsschalter), Grundeinheit, Stahlgitter in Korpusfarbe, Zylinderschloss, inkl. 2 Sch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrradüberdachung -Salix Safe- in enzianblau, Stahlgitter beschichtet mit Zylinderschloss (Art. 4115403-01)
Modellbeispiel: Fahrradüberdachung -Salix Safe- in enzianblau, Stahlgitter beschichtet mit Zylinderschloss (Art. 4115403-01)
Modellbeispiel: Fahrradüberdachung -Salix Safe- in enzianblau, Stahlgitter feuerverzinkt mit Zylinderschloss ( Art. 4115303-01)
Modellbeispiel: Fahrradüberdachung -Salix Safe- in enzianblau, Stahlgitter feuerverzinkt mit Zylinderschloss ( Art. 4115303-01)
Detailansicht: Schloss mit Digital-Zahlencode
Modellbeispiel: Fahrradüberdachung -Salix Safe-, Grund- und Anbaumodell, Stahlgitter feuerverzinkt (Art. 4115303-01 und 4115503-01)
Modellbeispiel: Fahrradüberdachung -Salix Safe-, Grund- und Anbaumodell, Stahlgitter beschichtet (Art. 4115403-01 und 4116003-01)
Anwendungsbeispiel: Fahrradüberdachung -Salix Safe- in Cortenstahl Optik (Art. 4115411-01 und 4115611-01)
Artikel-Nr.:
     328SW-41154-010102
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588562209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
fahrrad überdachung
Fahrradüberdachung 'Salix Safe'

- Beleuchtung: LED-Beleuchtung, 220 V (exklusive Leistungsschalter)
- Einheit: Grundeinheit
- Korpus Farbe: RAL 3004 purpurrot
- Schloss: Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel
- Stahlgitter Beschichtung: Stahlgitter in Korpusfarbe
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Befestigung: zum Aufdübeln (mit Spreizdübeln auf Bodenplatte)
- Breite: 2520 mm
- Dacheindeckung: Polykarbonat, 10 mm
- Höhe: 2640 mm
- Material: Stahl
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt
- Pfosten Breite: 80 mm
- Pfosten Tiefe: 80 mm
- Pfosten: Stahl, verzinkt
- Rahmenkonstruktion: Stahl, feuerverzinkt
- Seitenverkleidung: Stahlgitter, verzinkt Ø 5 mm
- Tiefe: 2830 mm
- Tür (oberer Teil): Stahlgitter, verzinkt Ø 5 mm
- Tür (unterer Teil): Stahlblech, verzinkt 1,5 mm
- Tür: Doppeltür
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Korpus Farbe:
RAL 3004 purpurrot
Beleuchtung:
LED-Beleuchtung, 220 V (exklusive Leistungsschalter)
Einheit:
Grundeinheit
Stahlgitter Beschichtung:
Stahlgitter in Korpusfarbe
Schloss:
Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel
Befestigung:
zum Aufdübeln (mit Spreizdübeln auf Bodenplatte)
Breite:
2520 mm
Dacheindeckung:
Polykarbonat, 10 mm
Höhe:
2640 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
2830 mm
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Tür:
Doppeltür
Tür (oberer Teil):
Stahlgitter, verzinkt Ø 5 mm
Tür (unterer Teil):
Stahlblech, verzinkt 1,5 mm
Pfosten Breite:
80 mm
Pfosten Tiefe:
80 mm
Rahmenkonstruktion:
Stahl, feuerverzinkt
Seitenverkleidung:
Stahlgitter, verzinkt Ø 5 mm
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt
Pfosten:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Überdachung, Unterstand, Wartehalle, Kommunikationsraum, K-Räume, Überdachungssystem, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.470,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.937,72*
€ 13.015,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.827,17*
€ 12.884,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.569,46*
€ 12.577,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.470,44*
€ 12.459,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
122000004
ab € 1.148,72*
Ähnlich
SPL
ab € 3.553,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.