Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschranke, horizontal schwenkbar, zum Einbetonieren empfohlene Fundamenttiefe 900mm, 1500 mm, PZ-Schloss, inkl. 3 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar (Art. 4113.15-zb)
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar (Art. 4113.15-zb)
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar (Art. 4113.15-zb)
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar (Art. 4113.15-zb)
Modellbeispiel: Drehschranke, horizental schwenkbar (Art. 4113.15-vb)
Anwendungsbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar (Art. 4113.15-vb)
Technische Ansicht: Drehschranke, horizontal schwenkbar (Art. 4113.15)
Artikel-Nr.:
     328SW-4113.15-zb
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384735111
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
  • Höhe über Flur: 950 mm
  • Gesamtbreite = Typbreite + 102 mm
  • Hauptstütze: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
  • Farbe Hauptstütze: rot beschichtet
  • Sperrbalken: Aluminiumrohr
  • Sperrbalkenhöhe: 100 mm
  • Sperrbalkentiefe: 50 mm
  • Farbe Sperrbalken: weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
  • ohne Auflagestütze

|
  • horizontal drehbar, alle 90° verriegelbar
  • Verriegelung geschlossen oder geöffnet möglich
  • durch Seilzugverstärkung lässt sich die Wegesperre immer wieder exakt horizontal ausrichten
  • einfache und leichte Bedienung
  • formschönes, schlankes Design
|

Achtung: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren empfohlene Fundamenttiefe 900mm
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
1500 mm
Schließung:
PZ-Schloss, inkl. 3 Schlüssel
Sperrbalken Material:
Aluminiumrohr
Hauptstütze Material:
Stahlrohr, feuerverzinkt
Höhe über Flur:
950 mm
Gesamtbreite:
Typbreite + 102 mm
Hauptstütze Ø:
102 mm
Sperrbalken Höhe:
100 mm
Sperrbalken Tiefe:
50 mm
Farbe:
rot/weiß
Lieferumfang:
ohne Auflagestütze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,60*
€ 702,85*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,46*
€ 702,87*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 634,76*
€ 763,99*
Lager 328SW
26 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 663,53*
€ 786,26*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,84*
€ 802,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,26*
€ 935,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,42*
€ 884,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 720,44*
€ 857,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,67*
€ 843,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,66*
€ 821,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,53*
€ 789,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 469,67*
Ähnlich
Schake
ab € 688,23*
Ähnlich
Schake
ab € 587,18*
Ähnlich
Schake
ab € 1.111,75*
Ähnlich
Schake
ab € 1.114,84*
Ähnlich
Schake
ab € 857,31*
Ähnlich
Schake
ab € 858,77*
Ähnlich
Schake
ab € 449,53*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 203,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.