Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeschranke mit Gegengewicht und Pendelstütze, 3000 mm, ohne Seilzugverstärkung, für Vorhangschloss vorgerüstet, zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse und Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wegeschranke mit Gegengewicht und Pendelstütze, zum Aufdübeln (Art. 411.31vp)
Modellbeispiel: Wegeschranke mit Gegengewicht und Pendelstütze, zum Aufdübeln (Art. 411.31vp)
Anwendungsbeispiel: Wegeschranke mit Gegengewicht und Pendelstütze, zum Aufdübeln (Art. 411.31vp)
Technische Ansicht: Wegeschranke mit Gegengewicht und Pendelstütze Bodenplatte Aufsicht (Art. 411.31v)
Technische Ansicht: Wegeschranke mit Gegengewicht und Pendelstütze (Art. 411.31v)
Artikel-Nr.:
     328SW-411.31v411.91
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527779381
Suchbegriffe:
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
  • Gesamtbreite: Typbreite + ca. 900 mm
  • Höhe über Flur: ca. 950 mm
  • Hauptstütze:
    • Stahlkonstruktion
    • Vierkantrohr 70 x 70 mm
    • mit Bodenplatte zum Aufdübeln 360 x 360 x 8 mm
    • Lochabstand Bodenplatte: 260 mm
    • feuerverzinkt und rot beschichtet
  • Pendelstütze:
    • Aluminiumrohr Ø 60 mm
  • Schrankenbaum:
    • Alu-Rohr Ø 80 mm, starkwandig
    • mit Gegengewicht, unbeschichtet
    • mit rot/weiß reflektierenden Streifen
  • Verschluss:
    • an der Hauptstütze mit Steckbolzen
    • Arretierung bei geöffneter und geschlossener Schranke

| |

Achtung: Vorhangschloss, Dreikantschlüssel und Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Unsere Empfehlung: Seilzugverstärkung wird empfohlen ab einer Sperrbreite von 6 m für zusätzliche Stabilität. Empfohlene Fundamentbreite der Hauptstütze: 550 x 550 mm, Tiefe 900 mm.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
3000 mm
Verstärkung:
ohne Seilzugverstärkung
Auflagestütze Schließung:
für Vorhangschloss vorgerüstet
Hauptstütze Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse und Schrauben
Gesamtbreite:
Typbreite + 900 mm
Bodenplatten Breite:
360 mm
Bodenplatten Tiefe:
360 mm
Hauptstütze Material:
Stahl
Hauptstütze Breite:
70 mm
Hauptstütze Tiefe:
70 mm
Höhe über Flur:
950 mm
Lochabstand Bodenplatte Hauptstütze:
260 mm
Sperrbalken Material:
Aluminium, starkwandig
Oberfläche Hauptstütze:
feuerverzinkt und rot beschichtet
Sperrbalken Ø:
80 mm
Verschluss:
an der Hauptstütze mit Steckbolzen; Arretierung bei geöffneter und geschlossener Schranke
Pendelstütze Material:
Aluminium
Pendelstütze Ø:
60 mm
Gegengewicht Oberfläche:
unbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, absperrschranke schake, forstschranke, forstschranke 6 m, Gatterschranke, Drehschranke, drehbar, Wegsperre, Wegschranke, Zufahrtssperre, Barriere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.005,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,14*
€ 1.360,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,75*
€ 1.352,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,36*
€ 1.292,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,79*
€ 1.251,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,79*
€ 1.196,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 471,12*
Ähnlich
Schake
ab € 691,41*
Ähnlich
Schake
ab € 493,33*
Ähnlich
Schake
ab € 587,55*
Ähnlich
Schake
ab € 1.118,70*
Ähnlich
Schake
ab € 1.106,80*
Ähnlich
Schake
ab € 860,98*
Ähnlich
Schake
ab € 447,94*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 208,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.