Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeschranke mit Gegengewicht und fester Auflagestütze, 3000 mm, mit Seilzugverstärkung, für Vorhangschloss vorgerüstet, zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wegeschranke mit Gegengewicht und fester Auflagestütze: rot beschichtet, zum Aufdübeln (Art. 411.30vp)
Modellbeispiel: Wegeschranke mit Gegengewicht und fester Auflagestütze: rot beschichtet, zum Aufdübeln (Art. 411.30vp)
Anwendungsbeispiel: Wegeschranke mit Gegengewicht und fester Auflagestütze (Art. 411.30vp)
Technische Ansicht: Wegeschranke mit Gegengewicht und fester Auflagestütze (Art. 411.30vp)
Technische Ansicht: Wegeschranke mit Gegengewicht und fester Auflagestütze Bodenplatte Aufsicht (Art. 411.30v)
Detailansicht: Bodenhülsen-Set zum Einbetonieren (links für Hauptstütze, rechts für Auflagenstütze) (Art. 411.92)
Artikel-Nr.:
     328SW-411.30vp411.95
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527778810
Suchbegriffe:
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
  • Gesamtbreite: Typbreite + ca. 900 mm
  • Höhe über Flur: ca. 950 mm
  • Hauptstütze:
    • Stahlkonstruktion
    • Vierkantrohr 70 x 70 mm
    • mit Bodenplatte zum Aufdübeln 360 x 360 x 8 mm
    • Lochabstand Bodenplatte: 260 mm
    • feuerverzinkt und rot beschichtet
  • Auflagepfosten:
    • Stahl-Vierkantrohr 70 x 70 mm
    • mit Bodenplatte zum Aufdübeln 220 x 220 x 8 mm
    • Lochabstand Bodenplatte: 140 mm
    • rot beschichtet
  • Schrankenbaum:
    • Alu-Rohr Ø 80 mm, starkwandig
    • mit Gegengewicht
    • unbeschichtet mit rot/weiß reflektierenden Streifen
  • Verschluss:
    • an der Auflagestütze
    • Arretierung geöffnet mit Steckbolzen an der Hauptstütze

| |

Achtung: Vorhangschloss, Dreikantschlüssel und Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Unsere Empfehlung: Seilzugverstärkung wird empfohlen ab einer Sperrbreite von 6 m für zusätzliche Stabilität. Fundamentbreite der Hauptstütze: 550 x 550 mm, Tiefe 900 mm, Fundamentbreite der Auflagestütze: 400 x 400 mm, Tiefe 900 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
3000 mm
Verstärkung:
mit Seilzugverstärkung
Auflagestütze Schließung:
für Vorhangschloss vorgerüstet
Hauptstütze Befestigung:
zum Aufdübeln
Auflagestütze Befestigung:
zum Aufdübeln
Gesamtbreite:
Typbreite + 900 mm
Bodenplatten Breite:
360 mm
Bodenplatten Tiefe:
360 mm
Hauptstütze Material:
Stahl
Hauptstütze Breite:
70 mm
Hauptstütze Tiefe:
70 mm
Höhe über Flur:
950 mm
Lochabstand Bodenplatte Hauptstütze:
260 mm
Sperrbalken Material:
Aluminium
Oberfläche Hauptstütze:
feuerverzinkt und rot beschichtet
Auflagestütze Material:
Stahl, rot beschichtet
Bodenplatte Auflagestütze Maße:
(220 x 220 x 8 mm) zum Aufdübeln
Lochabstand Bodenplatte Auflagestütze:
140 mm
Sperrbalken Ø:
80 mm
Verschluss:
an der Auflagestütze; Arretierung geöffnet mit Steckbolzen an der Hauptstütze
Gegengewicht Oberfläche:
unbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, absperrschranke schake, forstschranke, forstschranke 6 m, Gatterschranke, Gatterschranken, Drehschranke, Drehschranken, drehbare, Wegesperre, Wegesperren, Wegsperre, Wegschranke, Wegsperren, Wegschranken, Zufahrtssperre, Sperre, Barrieren, Barriere, Zufahrtssperren, Wegeschranken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.153,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.313,30*
€ 1.562,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,75*
€ 1.533,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,75*
€ 1.462,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,01*
€ 1.419,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,70*
€ 1.372,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 469,13*
Ähnlich
Schake
ab € 693,13*
Ähnlich
Schake
ab € 490,89*
Ähnlich
Schake
ab € 586,00*
Ähnlich
Schake
ab € 1.113,47*
Ähnlich
Schake
ab € 1.104,84*
Ähnlich
Schake
ab € 858,89*
Ähnlich
Schake
ab € 449,10*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 208,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.