Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenanlehnbügel 'Kalchas' auf Trapezschiene, aus Stahl, 2, RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Reihenanlehnbügel -Kalchas- auf Trapezschiene, aus Stahl mit 2 Einstellplätzen (Art. 41095)
Modellbeispiel: Reihenanlehnbügel -Kalchas- auf Trapezschiene, aus Stahl mit 2 Einstellplätzen (Art. 41095)
:
Detailansicht: einzelne Parkbügel sind auf Trapezschiene verschraubt und austauschbar
Detailansicht: Reihenparker sind durch Adapterplatte beliebig verbindbar - siehe Zubehör
Anwendungsbeispiel<br>(Edelstahl-Modell abgebildet):
Anwendungsbeispiel<br>(Edelstahl-Modell abgebildet):
Artikel-Nr.:
     328SW-41095-07
Hersteller:
     Abes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588266268
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Höhe über Flur: 845 mm
  • Rohrrahmen: Ø 42,4 mm
  • Radeinstellung: einseitig
  • Einstellwinkel: 90°
  • Tiefe Bügel: 683 mm
  • Tiefe Standplatte: 145 mm
  • Montage: zum Aufdübeln
  • Anlieferung: zerlegt

|
  • die Bügel sind auf einer Trapezschiene verschraubt und im Schadensfall jederzeit austauschbar
  • Reihenanlagen mit mehr Anlehnbügeln können durch die Verkettung mehrerer 2er- bzw. 3er- Züge auf jede beliebige Anzahl realisiert werden
  • erweiterbar mit Adapterplatten zur Reihenverbindung (Art. 41098 - siehe Zubehör)
  • für alle Radtypen geeignet
  • sicheres Anschließen des Rades an den Fahrradparker
|

Hinweis: 45°-Einstellwinkel der Bügel auf Anfrage möglich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
2
Länge:
1111 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Reifenbreite:
alle gängigen Radtypen
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
einseitig
Höhe über Flur:
845 mm
Tiefe:
683 mm
Durchmesser:
42,4 mm
Tiefe Standplatte:
145 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Montage:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, Fahrradparker, Reihenanlage, Fahrradabstellanlage, Fahrradständer, Fahrradhaltesystem, Reihenparker, Fahrradbügelparker, Kalchas, 450-5, 450-1, Abes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 995,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,02*
€ 1.369,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,50*
€ 1.304,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,64*
€ 1.255,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,95*
€ 1.185,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abes
ab € 46,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.