Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte für Reihenanlehnbügel 'Kalchas', ohne Pulverbeschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Adapterplatte für Reihenanlehnbügel -Kalchas- aus Stahl, feuerverzinkt (Art. 41098)
Modellbeispiel: Adapterplatte für Reihenanlehnbügel -Kalchas- aus Stahl, feuerverzinkt (Art. 41098)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-41098
Hersteller:
     Abes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588559797
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Maße (LxB): 383 x 145 mm
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • Adapterplatte zur Verbindung von zwei aneinandergestellten -Kalchas- Reihenanlehnbügeln aus Stahl
  • zum Aufschrauben auf das Trapezblech der aneinandergereihten Reihenanlehnbügel
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beschichtung:
ohne Pulverbeschichtung
Breite:
145 mm
Länge:
383 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, Fahrradparker, Reihenanlage, Fahrradabstellanlage, Fahrradständer, Fahrradhaltesystem, Reihenparker, Fahrradbügelparker, Kalchas, Trapezblech, Abes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abes
ab € 763,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.