Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützstrebe für Bauzäune mit 2,00 m Höhe, mit Schelle, ohne Erdnagel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stützstrebe für Bauzäune 2,00 m Höhe (Art. 3b154)
Modellbeispiel: Stützstrebe für Bauzäune 2,00 m Höhe (Art. 3b154)
Artikel-Nr.:
     328SW-3b154-1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588100418
Suchbegriffe:
Erdnägel
Bauzaunstützstrebe
Stützstrebe Bauzaun
erdnägel schake
Unsere Stützstrebe für Bauzäune mit einer Höhe von 1,60 m ist aus hochwertigem, verzinktem Stahl gefertigt. Diese Stützstrebe bietet die perfekte Unterstützung für Bauzäune mit einer Gesamthöhe von 2,00 m. Mit ihrer stabilen Konstruktion sorgt sie für Sicherheit und Stabilität auf der Baustelle.

  • Material: Stahl, verzinkt
  • Höhe: ca. 1,60 m

|
  • zum stabilen Abstützen für Bauzaunelemente
  • mit angeschweißter Bodenplatte
  • inkl. Bohrungen zum Einschlagen von Erdnägeln
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schelle:
mit Schelle
Erdnagel:
ohne Erdnagel
Höhe:
1,60 m
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: stützstrebe bauzaun, Bauzaun, Mobilzaun, Mobilbauzaun, Baustellenzaun, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Mobilzaunstrebe, Mobilzaun-Stützstrebe, Stützstrebe, Bauzaun-Stützstrebe, Schake, Betafence
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,23*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 59,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.