Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationstafel an Grenzübergangsstellen Nr. 393, 1650 x 2400 mm, RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 393 (Informationstafel an Grenzübergangsstellen)
Modellbeispiel: VZ Nr. 393 (Informationstafel an Grenzübergangsstellen)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328SW-393-122
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588341514
Suchbegriffe:
393 (Richtzeichen)
Richtzeichen Grenzübergangsstelle
Richtzeichen Informationstafel an G...
393 (richtzeichen)
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
  • Form: Alform 3 mm

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
1650 x 2400 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Material:
Aluminium
Form:
Alform 3 mm
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Richtzeichen, VZ393
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.348,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.594,38*
€ 1.897,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.556,44*
€ 1.852,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.509,75*
€ 1.796,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,63*
€ 1.670,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.381,55*
€ 1.644,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.348,34*
€ 1.604,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.