Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenschutzprofil 'Defender R20' für Rundsäulen, ohne Bohrung (lebensmittelecht), grau (ähnlich RAL 7035), 150 mm, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Säulenschutzprofil -Defender R20- für Rundsäulen (Art. 38039-0303)
Modellbeispiel: Säulenschutzprofil -Defender R20- für Rundsäulen (Art. 38039-0303)
Anwendungsbeispiel: Säulenschutzprofil -Defender R20- für Rundsäulen (Art. 38060-0102)
Detailansicht: sauberer Abschluss an der Stoßkante durch biegsames Material
Detailansicht: mit Abdeckleiste für sauberen Abschluss an Ober- und Unterkante
Technische Ansicht: Säulenschutzprofil -Defender R20- für Rundsäulen (Art. 38039)
Artikel-Nr.:
     328SW-38041-0201
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527946240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säulenschutzprofil
  • Material: HDPE, voll durchgefärbt
  • Profiltiefe: 20 mm
  • Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
  • Brandschutzklasse: B2
  • 2 Längskanten bearbeitet
  • Lieferung einteilig

| Eigenschaften und Produktvorteile

  • hochwertiges, stoß- und schlagfestes Vollmaterial
  • vollständig durchgefärbt, somit kein Anstreichen erforderlich
  • physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
  • pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
  • leichte und schnelle Montage direkt an der Säule (kein Platzverlust)
  • Montage ohne problematische Materialspannung
  • speziell werkseitig angebrachte Fräsungen ermöglichen das Biegen um die Rundsäule
  • Beginn der Montage gegenüber der Stoßkante, am Ende somit saubere Verbindung
  • sauberer Abschluss des Profils an Ober- und Unterkante durch Abdeckleiste
  • Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
  • entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage


Einsatzbereiche

  • Gewerbe- und Industriebetriebe
  • Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
  • Krankenhäuser und Pflegeheime
  • Gastronomie und Kühlräume
  • Flughäfen und Bahnhöfe
|

Achtung: Sonderanfertigungen und Zuschnitte können Sie ganz einfach über unser Kontaktformular anfragen. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Hinweis
: Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z. B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall.

Größere Säulenabmessungen und Ausführung mit 2-reihigem Edelstahlband 2 x 80 mm (geschliffen) auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bohrung:
ohne Bohrung (lebensmittelecht)
Farbe:
grau (ähnlich RAL 7035)
Höhe:
150 mm
Säulen Ø:
400 mm
Brandschutzklasse:
B2
Lieferumfang:
Lieferung einteilig
Material:
HDPE, voll durchgefärbt
Profiltiefe:
20 mm
Temperaturbeständigkeit:
bis -30° C
Zusatzinfo:
2 Längskanten bearbeitet
Weitere Suchbegriffe: Schrammschutz, Schrammboard, Wandschutz, Wandprofile, Wandprofilschutz, Wandblenden, Profilschutz, Rammschutz, Säulenschutz, Rundsäulen, Nierolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,10*
€ 265,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,66*
€ 261,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,12*
€ 236,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 131,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 137,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 155,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 161,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 38,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,70*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 58,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 41,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 50,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 65,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.