Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Kube' mit Holz-Dekor, RAL 3004 purburrot, ohne Dach, HelleEiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Kube- 100 Liter, aus Stahl in Cortenstahl-Optik mit Holz-Dekor Eiche und Dach (Art. 37654-10)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Kube- 100 Liter, aus Stahl in Cortenstahl-Optik mit Holz-Dekor Eiche und Dach (Art. 37654-10)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Kube- mit Dach, Lasur Helle Eiche, Stahl in dunkelgrau (Art. 37654-09)
Artikel-Nr.:
     328SW-37651-02
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527961304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
  • Volumen: 100 Liter
  • Maße (LxB): 450 x 450 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Öffnung zur Entleerung: vorne
  • Material Dekor: exotisches Holz mit Wasserlasur*
  • Befestigung: zum Aufdübeln möglich
  • inkl. Abfallsackhalter

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • optional mit Dach erhältlich zum Schutz vor Witterungseinflüssen
  • dieser vielseitige Abfallbehälter sorgt für einen modernen und repräsentativen Stil
  • durch die stabile Stahlkonstruktion ideal für die Aufstellung im öffentlichen Bereich
  • vorgerüstet zum Aufdübeln für diebstahlsichere Montage
|

Achtung: Befestigungsmaterial und Abfallsäcke nicht im Lieferumfang enthalten.

Unser Tipp:
Kombinierbar mit anderen Produkten der Serie -Kube-.




Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
750 mm
Stahl Farbe:
RAL 3004 purburrot
Modell:
ohne Dach
Lasur:
HelleEiche
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
eckig
Gesamtbreite:
450 mm
Gesamttiefe:
450 mm
Abfallbehälter Volumen:
100 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Standmontage (zum Aufschrauben)
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Dekor Material:
exotisches Holz mit Wasserlasur*
Türöffnung:
vorne
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 100l, Abfalltonne, Müllsysteme, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Sammelbehälter, Müllbox, Abfallsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Außenbehälter, SPL, Aschenbecher, Ascher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 906,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,62*
€ 1.410,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,25*
€ 1.329,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.082,69*
€ 1.288,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,54*
€ 1.215,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,65*
€ 1.156,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,70*
€ 1.078,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 824,45*
Ähnlich
SPL
ab € 585,82*
Ähnlich
SPL
ab € 572,56*
Ähnlich
SPL
ab € 7.712,23*
Ähnlich
SPL
ab € 1.165,94*
Ähnlich
SPL
ab € 1.124,32*
Ähnlich
SPL
ab € 870,59*
Ähnlich
SPL
ab € 477,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.