Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'City 1100', mit Ascher, zur Pfostenmontage (vorbereitet für Bandschelle), RAL 3000 feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 1100- zum Einbetonieren (Art. 37479-12)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 1100- zum Einbetonieren (Art. 37479-12)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 1100- zur Mastbefestigung (Art. 37478-1)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328SW-37478-3
Hersteller:
     Hahne & Lückel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527765230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Volumen: 40 Liter
  • Volumen Ascher: 1 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 423 x 571 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
    (DIN EN ISO 1461)
  • Wandstärke: 1,5 mm
  • Durchmesser Pfosten: Ø 76 mm
  • Einwurföffnung: Ø 180 mm
  • mit Bedientür
  • inkl. Innenbehälter aus Aluminium

Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. |
  • durchgehende Scharnierband widerstandfähig gegen Vandalismus
  • zuverlässig auch nach vielen Schließungen
  • außenliegende Klappgriffen zur Vermeidung von Berührungskontakt mit dem Entleerungsgut
  • flache Abdeckung aus Edelstahl mit gelasertem Piktogramm
  • einfaches und bequemes Handling
  • herausnehmbarer Ascher
  • Bedientür für einfache Entnahme des Innenbehälters
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zur Pfostenmontage (vorbereitet für Bandschelle)
Farbe:
RAL 3000 feuerrot
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
rund
Serie:
City
Behälter Höhe:
571 mm
Abfallbehälter Volumen:
40 Liter
Ascher Volumen:
1 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Ø:
423 mm
Einwurföffnung Ø:
180 mm
Pfosten Ø:
76 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461)
Innenbehälter Material:
Aluminium
Behälter Materialstärke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 40l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Hahne+Lückel, Barcelona
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 918,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,07*
€ 1.414,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,41*
€ 1.316,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.081,24*
€ 1.286,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,86*
€ 1.217,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,74*
€ 1.161,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,06*
€ 1.092,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 572,99*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 1.477,00*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 670,12*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 1.488,41*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 2.117,59*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 682,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.