Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Station', schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Station- schwarz (Art. 37467)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Station- schwarz (Art. 37467)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Station- in grün (Art. 37473)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Station- in grün
Artikel-Nr.:
     328SW-37467
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527765032
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Mit einem Durchmesser von 445 mm und einer Höhe von 980 mm bietet dieser Behälter ausreichend Platz für all Ihre Abfallentsorgungsbedürfnisse. Der Lieferumfang umfasst einen Innenbehälter aus verzinktem Stahl sowie ein Piktogramm für eine einfache und klare Kennzeichnung.

Hergestellt aus strapazierfähigem Kunststoff, garantiert dieser Abfallbehälter eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Mit einem großzügigen Volumen von 90 Litern bietet er ausreichend Platz für Abfälle aller Art. Die schwarze Farbe verleiht ihm zudem ein elegantes und zeitloses Aussehen, das zu jeder Umgebung passt.

  • Volumen: 90 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 445 x 980 mm
  • Material: Kunststoff
  • inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt)
    und Piktogramm

|
  • Abfallbehälter mit 2 Einwurföffnungen für die Stadt oder Parkanlagen
  • UV-beständiges Material
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • abschließbar durch Dreikantschlüssel
  • Einsetzen des Korbes durch automatisches Einrasten des Deckels
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
445 mm
Höhe:
980 mm
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt) und Piktogramm
Material:
Kunststoff
Volumen:
90 Liter
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen schwarz, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter kunststoff, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,25*
€ 918,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,42*
€ 865,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 714,41*
€ 850,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,84*
€ 798,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,77*
€ 757,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,30*
€ 698,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 3.619,68*
Zubehör
SPL
ab € 5.643,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.