Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temposchwellen Komplett-Set bis 30 km/h aus Recyclingmaterial, Höhe 30 mm, ca. 9,00 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Modellbeispiel: Temposchwellen Komplett-Set bis 30 km/h (Art. 37363)
Modellbeispiel: Modellbeispiel: Temposchwellen Komplett-Set bis 30 km/h (Art. 37363)
Technische Ansicht: Mittelstück
Technische Ansicht: Endstück
Anwendungsbeispiel: 4 x Mittelstück + 2 x Endstück
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-37376
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527925801
Suchbegriffe:
Bodenschwelle
Bodenschwellen
Temposchwellen
Temposchwelle
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • Geschwindigkeit: bis 30 km/h
  • Höhe: 30 mm
  • Material: Recyclingmaterial
  • Überfahrlänge: 430 mm
  • Lieferumfang: mit Reflektorlinsen und ohne Befestigungsmaterial
  • Fahrzeuge: nur für PKW-Verkehr geeignet; nicht für den Einsatz im LKW-Verkehr und Schwerlastverkehr geeignet
  • max. Belastung: 6,9 t
  • Farbe: schwarz/gelb

Hinweis:
Die Längenangaben sind ca.-Angaben zur einfachen Auswahl der benötigten Variante. Die ca.-Angabe der Gesamtlänge ergibt sich aus der Aufrundung der Länge der zwei Endstücke (jeweils 230 mm) je Komplett-Set.
|
  • Gefahrenverringerung in Fußgängerbereichen durch Geschwindigkeitsreduzierung
  • gute Sichtbarkeit durch Reflektoren und Farbvariation
  • Nicht für den Einsatz für den LKW-Verkehr und Schwerlastverkehr geeignet!
|

Hinweis:
Aufgrund der Bauhöhe kann es fahrzeugbedingt bei PKW zum Aufliegen kommen! Für die Montage der Fahrbahnschwelle empfehlen wir generell als Untergrund ein passendes Beton-Streifenfundament herzustellen!

Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
ca. 9,00 m
Befestigung:
zum Aufdübeln
Farbe:
schwarz/gelb
Geschwindigkeit:
< 30 km/h
Höhe:
30 mm
Material:
Recyclingmaterial
maximale Belastung:
6,9 t
Überfahrlänge:
430 mm
Lieferumfang:
mit Reflektorlinsen und ohne Befestigungsmaterial
Fahrzeuge:
nur für PKW-Verkehr geeignet; nicht für den Einsatz im LKW-Verkehr und Schwerlastverkehr geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,92*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 449,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 541,78*
€ 644,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 529,48*
€ 630,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 494,23*
€ 588,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 478,50*
€ 569,42
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 449,92*
€ 535,40
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.