Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'City 250' mit Ascher, Standmontage (zum Einbetonieren), RAL 9005 tiefschwarz, RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 250- zum Aufschrauben, anthrazit-eisenglimmer/tiefschwarz (Art. 36648-17-12)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 250- zum Aufschrauben, anthrazit-eisenglimmer/tiefschwarz (Art. 36648-17-12)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 250- zum Aufschrauben, graualuminium/tiefschwarz (Art. 36648-14-12)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 250- zum Aufschrauben, anthrazit-eisenglimmer/weißalu (Art. 36648-17-13)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 250-zum Aufschrauben, graualuminium(Art. 36648-14-14)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328SW-36648-10-12
Hersteller:
     Hahne & Lückel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527712739
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Volumen: 90 Liter
  • Maße (HxBxT): 1150 x 450 x 450 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
    (DIN EN ISO 1461)
  • Wandstärke Behälter: 2,5 mm
  • mit gelochter Abdeckung aus Edelstahl
  • inkl. Ascher und Innebehälter (Aluminium, 1,5 mm)

Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. |
  • für das urbane Umfeld
  • besonders ergonomischer Entleerung
  • außenliegende Klappgriffen zur Vermeidung von Berührungskontakt mit dem Entleerungsgut
  • schwenkbarer Haltering mit Antirutschhaken zur Abfallsackfixierung
  • einfaches und bequemes Handling
  • mit gelaserten Abfallicons und vieleckig gekanteter Designhaube und selbst einrastender Tür
  • integrierter Ascher für Entsorgung von Zigaretten
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Rahmen Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Abfallbehälter Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
eckig
Serie:
City
Gesamthöhe:
1150 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Gesamttiefe:
450 mm
Abfallbehälter Volumen:
90 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Stahl, feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461)
Innenbehälter Material:
Aluminium 1,5 mm
Behälter Materialstärke:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 90l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Hahne+Lückel, Plus, Florenz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.481,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.877,78*
€ 2.234,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.807,96*
€ 2.151,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.686,62*
€ 2.007,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.605,97*
€ 1.911,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.543,93*
€ 1.837,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.481,86*
€ 1.763,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 572,99*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 670,12*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 2.117,59*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 682,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.