Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'City 150', wahlweise mit Ascher, Ohne Ascher, Standmontage (zum Einbetonieren), ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 150- zum Aufschrauben, graualuminium (Art. 36644-14)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 150- zum Aufschrauben, graualuminium (Art. 36644-14)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 150- zum Einbetonieren, mit Ascher, tiefschwarz (Art. 36645-12)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328SW-36643-1
Hersteller:
     Hahne & Lückel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527711855
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Volumen: 100 Liter
  • Maße (HxBxT): 945 x 406 x 406 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
    (DIN EN ISO 1461)
  • Wandstärke Behälter: 2,0 mm
  • Deckel: selbstverriegelnd mit Federdämpfung
  • inkl. Klemmring

Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. |
  • einfaches und bequemes Handling
  • schwenkbarer Klemmring zur sicheren Fixierung von Abfallsäcken mit Antirutschhaken
  • 4 mm-Deckel mit 20° Neigung nach vorn aufklappbar, mit Edelstahlabdeckung und Innenfeder zur Selbstöffnung und Verschlussdämpfung nach BG-Richtlinien
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ascher:
Ohne Ascher
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Form:
eckig
Serie:
City
Gesamthöhe:
945 mm
Gesamtbreite:
406 mm
Gesamttiefe:
406 mm
Abfallbehälter Volumen:
100 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Deckel:
selbstverriegelnd mit Federdämpfung
Material:
Stahl, feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461)
Behälter Materialstärke:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Hahne+Lückel, Neapel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,92*
€ 1.067,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,83*
€ 995,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 811,04*
€ 965,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,54*
€ 915,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,04*
€ 868,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,12*
€ 797,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 572,99*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 1.488,41*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 2.117,59*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 682,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.