Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundetoilette 'BINsystem', schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hundetoilette -BINsystem- grün (Art. 35828)
Modellbeispiel: Hundetoilette -BINsystem- grün (Art. 35828)
Modellbeispiel: Hundetoilette -BINsystem- schwarz (Art. 35829)
Artikel-Nr.:
     328SW-35829
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713631711604
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Hundetoilette
  • Material: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Material Pfosten: Aluminium
  • Volumen Behälter: 60 Liter
  • Verriegelung: Dreikantverschluss
  • inkl. Innenbehälter, Betonblock, Tütenspender und Dreikantschlüssel

|
  • feuerresistente und witterungsbeständige Konstruktion
  • Klappe schützt vor Geruchsbelästigung
  • einfache Öffnen der Tür mittels Dreikantschlüssel
  • schnelle Entleerung des Abfallbehälters und einfaches Nachfüllen von Hundekottüten
  • ideal für den Einsatz in Parks und Wohngebieten

|

Achtung: Hundekottüten (Art. 35841) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Behälter Farbe:
schwarz
Befestigung:
Wand- oder Mastmontage
Abfallbehälter Volumen:
60 Liter
Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Pfosten Material:
Aluminium
Verriegelung:
Dreikantverschluss
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter, Betonblock, Tütenspender und Dreikantschlüssel
Ascher:
ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: außenabfallbehälter 60 l stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 60l, Toilette, Hunde-WC, Beutelspender, Dogstation, Hundeklo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 998,07*
€ 1.216,97*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 995,26*
€ 1.216,97*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,97*
€ 1.448,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,54*
€ 1.423,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,22*
€ 1.321,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,65*
€ 1.259,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,26*
€ 1.184,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 813,24*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 1.064,80*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 1.159,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.