| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-35823 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713631709519 |
| |
|
| | |
| - Material: Aluminium
- Maße (HxBxT): 80 x 89 x 389 mm
- Farbe: grau
- inkl. Befestigungsmaterial
| - Verbindungsset für -Connector Bin- für die Reiheninstallation
- einfach an den Behältern zu montieren
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Breite: | 89 mm | Farbe: | grau | Höhe: | 80 mm | Material: | Aluminium | Lieferumfang: | inkl. Befestigungsmaterial | Tiefe: | 389 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfallbehälter alu, tret abfalleimer, vepa bins tret-abfalleimer, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Recyclingbehälter, Wertstoffbehälter, Verbindungsset, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 17,72* | € 25,41* | | | | Lager 328SW | | | | | | € 49,00* | ab € 20,62* | € 30,86* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,27* | € 33,23* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,55* | € 47,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328SW | | Versand: Lager 328SW | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 49,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|