Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'P-Bins 109', grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 109- versch. Ausführungen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 109- versch. Ausführungen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 109- mit gelbem Deckel (Art. 34672)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 109- mit grünem Deckel (Art. 34674)
Artikel-Nr.:
     328SW-34673
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527673917
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Volumen: für 110 Liter Säcke
  • Maße (Ø x Höhe): 525 x 870 mm
  • Material: Polypropylen (PP)
  • inkl. Klemmring zur Befestigung des Abfallsackes

|
  • stabile, funktionale Konstruktion mit Klemmring und Klappdeckel
  • verschieden farbige Deckel für einfache Abfalltrennung und Geruchsvermeidung
  • für Innen- und Außenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel Farbe:
grau
Gesamthöhe:
870 mm
Gesamtdurchmesser:
525 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Polypropylen (PP)
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
110 Liter
Lieferumfang:
inkl. Klemmring zur Befestigung des Abfallsackes
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
P-Bins
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltrenner kunststoff, abfalltrenner, abfalltrennsystem 110l, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Recycling, Recyclingstationen, Recyclingbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG816088BEIG
ab € 183,03*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 298,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.