| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-34245e-0702 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527670008 |
| |
|
| | |
| - Höhe: 1050 mm
- Pfosten Ø: 100 mm
- Länge (Tiefe): 400 mm
- Breite unten: 430 mm
- Breite oben: 500 mm
- Gurtkassetten: 2 Stk. (drehbar)
- Gurtanzahl: 2
- Gurtlänge: 20 m
- Gurtbreite: 50 mm
- Material: Metall, KTL-beschichtet und beschichtet
| - speziell für die Anwendung in Außenbereichen
- Gefahrbereiche effektiv und schnell absperren
- robuste und wetterbeständige Gurtaufrollung
- leichte Handhabung
- drehbare Gurtkassette passt sich jeder Gehrichtung an
- dadurch verringerter Verschleiß der Gurtbänder
- wartungsfreundlich und flexibel
- leichter Austausch von Komponenten
| Hinweis: Individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage erhältlich! Achtung: Magnetische Wandclips (siehe Zubehör) sind für die Gurtlängen nicht empfohlen - bitte wählen Sie die Variante zum Aufschrauben! Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Pfosten Farbe: | gelb | Gurt Farbe: | schwarz/blau/schwarz | Gurt Muster: | waagerecht (gestreift) | Verschluss: | mit Gurtendstück (Standard) | Material: | Metall, KTL-beschichtet und beschichtet | Pfosten Ø: | 100 mm | Gurt Länge: | 2x 20 m | Gurt Breite: | 50 mm | Gurtkassette Anzahl: | 2 Stk. (drehbar) | Breite unten: | 430 mm | Breite oben: | 500 mm | Höhe: | 1050 mm | Tiefe Unterteil: | 400 mm | Einsatzbereich: | Innen und geschützter Außenbereich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Beltrac, Tensator, Tensatoren, Guideline |
| | |
| |