Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer 'Health Boy' mit Deckel und Pedal, 60 Liter, 860 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Müllsackständer -Health Boy- mit Deckel und Pedal, verschiedene Modelle
Modellbeispiele: Müllsackständer -Health Boy- mit Deckel und Pedal, verschiedene Modelle
Modellbeispiel: 40 Liter (Art. 28193)
Modellbeispiel: 60 Liter (Art. 28194)
Anwendungsbeispiel mit Abfallsack (nicht enthalten):
Detailansicht: Fußpedal für hygienische Verwendung
Detailansicht: Rückseitige Abstandhalter sorgen für optimale Offenstellung des Deckels
Detailansicht: Dämpfmechanismus am Deckel für leises Schließen
Detailansicht: Praktischer Sackhalterbügel für einfachen Wechsel
Detailansicht: Leise Laufrollen mit 2 Bremsen je Modell
Artikel-Nr.:
     328SW-28194
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527639746
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
  • Material Konstruktion und Deckel: Stahl, verzinkt und weiß beschichtet
  • Material unbeschichtete Bauteile: Edelstahl
  • inkl. Müllsackhalterbügel, Rollen und Pedal

|
  • ideal für Bereiche mit hohem Nutzungsaufkommen
  • Deckel lässt sich mit Pedal öffnen für hygienische Anwendung
  • Einsatzbereiche z.B. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Großküchen u.v.m.
  • besonders stabile Rahmenkonstruktion und Deckel aus Stahl
  • alle unbeschichteten Bauteile sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
  • der Deckel verfügt über einen Dämpfmechanismus für leises Schließen
  • die glatten Oberflächen lassen sich besonders leicht und gründlich reinigen
  • mit Abstandhalter am hinteren Teil für gesicherte Offenstellung auch an Wänden
  • alle Laufrollen sind kugelgelagert und andruckfrei und somit bessonders leise
  • zwei der vier Laufrollen sind mit einem Bremsmechanismus ausgestattet
  • zum einfachen Wechsel des Beutels ist ein praktischer Sackhalterbügel vorhanden
  • bei Verwendung von farbigen Abfallsäcken auch zur Mülltrennung einsetzbar
|

Achtung: Abfallsäcke nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
60 Liter
Gesamthöhe:
860 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Gesamttiefe:
355 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Rollbar
Farbe:
weiß
Deckel Material:
Stahl, verzinkt
Konstruktion Material:
Stahl, verzinkt
unbeschichtete Bauteile Material:
Edelstahl
Ascher:
Ohne Ascher
Einsatzbereich:
Innen
Form:
Eckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,65*
€ 232,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 285,50*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 149,04*
Ähnlich
Vepa Bins
72893313
ab € 179,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.