Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Naxos', herausnehmbar mit 3p-Technologie (Sechskantverschluss), DB 703 eisenglimmer, 50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Naxos- mit abgeschrägtem Einwurf (Art. 25295-06)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Naxos- mit abgeschrägtem Einwurf (Art. 25295-06)
Detailansicht: abgeschrägter Einwurf und Zigaretteneinwurf aus Edelstahl
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel: Modelle aus Edelstahl auf Anfrage erhältlich
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25294-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527601873
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • inkl. Ascher und Innenbehälter

|
  • zylindrischer Abfallbehälter mit einem abgeschrägten , O-förmigen Einwurfbereich und separatem Zigaretteneinwurf
  • mit seiner klassischen Form lässt sich der Abfallbehälter in jedes Stadtbild integrieren
  • Abfallbehälter steht spiel- und wackelfrei auf vomontiertem Standfuß
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Behälter, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben und Modelle aus Edelstahl auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
herausnehmbar mit 3p-Technologie (Sechskantverschluss)
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Abfallbehälter Volumen:
50 Liter
Durchmesser:
350 mm
Behälter Höhe:
1027 mm
Lieferumfang:
inkl. Bodenhülse, Ascher und Innenbehälter
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
rund
Serie:
Naxos
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Ascher, LuxBin, 531, 527, S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.702,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.100,02*
€ 2.499,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.024,05*
€ 2.408,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.796,55*
€ 2.137,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.740,38*
€ 2.071,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.702,82*
€ 2.026,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.477,11*
Ähnlich
Abes
ab € 618,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 340,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 383,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 338,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 339,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 308,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 402,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 349,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.