Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versorgungspoller 'Leda' Ø 245 mm, eisenglimmer (DB 703)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Versorgungspoller -Leda- (Art. 25190 - Anschlüsse auf Anfrage erhältlich)
Modellbeispiel: Versorgungspoller -Leda- (Art. 25190 - Anschlüsse auf Anfrage erhältlich)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25190
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527598319
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Absperrpoller
Sperrpfosten
Ø
Der Versorgungspoller 'Leda' Ø 245 mm aus Stahl zum Aufdübeln dient einerseits der Absperrung, Gliederung und Abgrenzung, andererseits als Energieversorger. Er verbindet eine ansprechende Optik mit Funktionalität. Hergestellt aus verzinktem und beschichtetem Stahl, ist dieser Pfosten nicht nur robust und langlebig, sondern auch einfach zu montieren. Mit einer Höhe über Flur von 1340 mm und einer abschließbaren Tür mit einer Höhe von 845 mm und Breite von 225 mm bietet er optimalen Schutz und Zugang. Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 245 mm und einer Adapterplatte von 440 mm Breite und 120 mm Tiefe sorgt für Stabilität und Sicherheit.

  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Pfosten Ø: 245 mm
  • Höhe über Flur: 1340 mm
  • Tür Höhe: 845 mm
  • Tür Breite: 225 mm
  • Adapterplattenbreite: 440 mm
  • Adapterplattentiefe: 120 mm
  • Montage: zum Aufdübeln (von innen)

|
  • zylindrischer Poller mit einer umlaufenden, aufgesetzten Rille im Kopfbereich sowie einem halbkugelförmigen Abschluss
  • Zugang zur innenliegenden Adapterplatte durch abschließbare Tür inkl. Kabelrutsche
|

Hinweis: Ausführung mit Elektro- und Wasseranschluss sowie weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
eisenglimmer (DB 703)
Adapterplatte Breite:
440 mm
Adapterplatte Tiefe:
120 mm
Höhe über Flur:
1340 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Befestigung:
zum Aufdübeln (von innen)
Pfosten Ø:
245 mm
Tür Höhe:
845 mm
Tür Breite:
225 mm
Pfosten Form:
rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.004,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.444,23*
€ 2.908,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.383,58*
€ 2.836,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.269,54*
€ 2.700,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.077,94*
€ 2.472,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.045,83*
€ 2.434,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.004,82*
€ 2.385,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.488,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.164,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.269,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.586,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.222,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.