Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten Typ PM 60/40/2mm, RAL 6005 moosgrün, 1030 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Zaunpfosten Typ PM (Art. 25021-03)
Modellbeispiel: Zaunpfosten Typ PM (Art. 25021-03)
Detailansicht: Halteplatte und Befestigungsschraube aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     328SW-25023-02
Hersteller:
     AOS Stahl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527592850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Rechteckrohr: 60/40/2 mm
  • Befestigung: zum Einbetonieren
  • inkl. Halteplatten aus Edelstahl und Kunststoffkappe

|
  • Geräuschdämmwirkung durch Kunststoff-Distanzhalter, die Kontakt zwischen
    Pfosten und Zaungitter verhindern
  • zur Befestigung der Doppelstabmatte sind Halteplatten und Schrauben aus Edelstahl vormontiert
|

Hinweis: Weitere Farben, Längen oder Eck-Pfosten auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Höhe:
1030 mm
Pfosten Länge:
1500 mm
Befestigungspunkte:
4 Stück
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Befestigung:
zum Einbetonieren
Pfosten Breite:
60 mm
Pfosten Tiefe:
40 mm
Rohr Materialstärke:
2 mm
Lieferumfang:
inkl. Halteplatten aus Edelstahl und Kunststoffkappe
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten, Zaunsystem, Zaunfeldpfosten, Torpfosten, Gartenzaun, Vorgartenzaun, AOS, STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AOS Stahl
ab € 37,38*
Ähnlich
AOS Stahl
ab € 83,85*
Ähnlich
AOS Stahl
ab € 23,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.