Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Silen', zum Einbetonieren, anthrazitgrau (RAL 7016), umlegbar, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Silen- (Art. 24911-01)
Modellbeispiel: Stilpoller -Silen- (Art. 24911-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel: Reflexfolie auf Anfrage erhältlich
Detailansicht: Fuß des umlegbaren Ausführung
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-24913-05
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     010.005-RAL7016
EAN/GTIN:
     4063527590306
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Unser Stilpoller 'Silen' ist die ideale Lösung für eine stilvolle und sichere Begrenzung von Verkehrsflächen. Hergestellt aus hochwertigem Aluguss mit Stahlkern und beschichtet, bietet dieser Pfosten eine robuste und langlebige Konstruktion. Mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Höhe von 870 mm über dem Flur ist der Pfosten sowohl stabil als auch gut sichtbar.
Die runde Form des Pfostens verleiht ihm ein elegantes Erscheinungsbild, das sich nahtlos in jede Umgebung einfügt. Ob feststehend oder herausnehmbar mit 3p-Technologie, dieser Stilpoller bietet Flexibilität und Sicherheit zugleich. Ideal zum Einbetonieren, ist dieser Poller die perfekte Wahl für den Schutz von Fußgängerzonen, Parkplätzen oder anderen Verkehrsflächen.
Investieren Sie in Qualität und Stil mit unserem 'Silen' Stilpoller. Schaffen Sie eine sichere und ansprechende Umgebung für Ihre Kunden und Besucher.

  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 85 mm
  • Höhe über Flur: 870 mm

|
  • zylindrischer Absperrpfosten mit drei eingegossenen, umlaufenden Rillen und
    abgesetzem Fuß
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Modell:
umlegbar
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
85 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
870 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 85mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Metropol, 3RZ, 10, Abes, 010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.160,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,51*
€ 1.381,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,57*
€ 1.362,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.110,23*
€ 1.321,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,20*
€ 1.222,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,71*
€ 1.196,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,37*
€ 1.132,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
029.001-DB703
€ 484,54*
Ähnlich
STEIN HGS
034.001-DB703
€ 617,93*
Ähnlich
STEIN HGS
040.001-DB703
€ 523,86*
Ähnlich
STEIN HGS
038.001-DB703
€ 472,29*
Ähnlich
STEIN HGS
023.001-DB703
€ 563,30*
Ähnlich
STEIN HGS
005.201-DB703
€ 580,40*
Ähnlich
STEIN HGS
028.001-DB703
€ 575,26*
Ähnlich
STEIN HGS
024.001-DB703
€ 503,71*
Ähnlich
STEIN HGS
021.001.060-DB703
€ 506,56*
Ähnlich
STEIN HGS
001.001-DB703
€ 477,54*
Ähnlich
STEIN HGS
008.001-DB703
€ 474,99*
Ähnlich
STEIN HGS
043.001-DB703
€ 475,41*
Ähnlich
STEIN HGS
009.001-DB703
€ 482,61*
Ähnlich
STEIN HGS
006.201-DB703
€ 556,59*
Ähnlich
STEIN HGS
006.001-DB703
€ 556,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.