Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten Typ A 60/40/2 mm, RAL 7016 anthrazitgrau, 830 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Zaunpfosten Typ A (Art. 24708-03, 24708-02, 24708-01)
Modellbeispiel: Zaunpfosten Typ A (Art. 24708-03, 24708-02, 24708-01)
Artikel-Nr.:
     328SW-24709-03
Hersteller:
     AOS Stahl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527587856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Rechteckrohr: 60/40/2 mm
  • Befestigung: zum Einbetonieren
  • inkl. Gitterzaunklemmen und Kunststoffkappe
  • mit durchgehender Abdeckleiste aus Flacheisen (40/5 mm)

|
  • Geräuschdämmwirkung durch Kunststoff-Distanzhalter, die Kontakt zwischen
    Pfosten und Zaungitter verhindern
  • zur Montage der Doppelstabmatte alle 200 mm ein Langloch mit Edelstahl V2A Befestigungsschrauben
|

Hinweis: Weitere Farben, Längen oder Eck-Pfosten auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Höhe:
830 mm
Pfosten Länge:
1300 mm
Befestigungspunkte:
5 Stück
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Befestigung:
zum Einbetonieren
Pfosten Breite:
60 mm
Pfosten Tiefe:
40 mm
Rohr Materialstärke:
2 mm
Eigenschaft:
mit durchgehender Abdeckleiste aus Flacheisen (40/5 mm)
Lieferumfang:
inkl. Gitterzaunklemmen und Kunststoffkappe
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten, Zaunsystem, Zaunfeldpfosten, Torpfosten, Gartenzaun, Vorgartenzaun, AOS, STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AOS Stahl
ab € 83,85*
Ähnlich
AOS Stahl
ab € 35,20*
Ähnlich
AOS Stahl
ab € 23,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.