Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenschutzbehälter 'Mini Paper' und 'Midi Paper' Envirobin, 82 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Datenschutzbehälter -Midi Paper- Envirobin (Art. 23935)
Anwendungsbeispiel: Datenschutzbehälter -Midi Paper- Envirobin (Art. 23935)
Detailansicht: abschließbarer Deckel
Artikel-Nr.:
     328SW-23937
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527580772
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material: Kunststoff (PE)
  • Farbe Behälter: grau
  • Farbe Deckel: blau
  • inkl. abschließbarem Deckel

|
  • zum Sammeln von vertraulichen Unterlagen
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
82 Liter
Gesamthöhe:
840 mm
Gesamtbreite:
545 mm
Gesamttiefe:
308 mm
Behälter Farbe:
grau
Deckel Farbe:
blau
Material:
Kunststoff (PE)
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Serie:
Envirobin
Ascher:
ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. abschließbarem Deckel
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Datenschutzbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, vepa bins mülltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Recyclingstationen, Recyclingbehälter, Datenentsorgungsbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
78
Frei Haus
ab € 181,58*
€ 238,71*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 248,12*
€ 343,25*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,25*
€ 408,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,99*
€ 402,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 327,85*
€ 390,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,47*
€ 362,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,81*
€ 349,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,12*
€ 295,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.