Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Bulgy' EKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Bulgy- EKO (Art. 23871)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Bulgy- EKO (Art. 23871)
Artikel-Nr.:
     328SW-23871
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713631055234
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Volumen: 120 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 508 x 850 mm
  • Material: Edelstahl, matt
  • inkl. Innenbehälter (Kunststoff)

|
  • sehr geräumig und stilvoll
  • Oberteil offen für den einfachen Einwurf
  • Finger-Print-Proof Lackierung schützt vor Fingerabdrücken
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Edelstahl, matt
Volumen:
120 Liter
Höhe:
850 mm
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Befestigung:
Mobil
Serie:
EKO
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter (Kunststoff)
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Mülltonne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 419,26*
€ 527,56*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 418,55*
€ 527,58*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 432,56*
€ 548,92*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 497,97*
€ 668,19*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 564,92*
€ 708,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,19*
€ 795,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,71*
€ 742,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 610,69*
€ 726,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,00*
€ 693,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,55*
€ 657,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,97*
€ 592,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
31667789
ab € 560,92*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631023639
ab € 268,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.