Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Deckel für Abfallcontainer 'Tilt Truck' Rubbermaid, 800 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Deckel für Abfallcontainer -Tilt Truck- Rubbermaid, für 400 Liter Modell, in schwarz (Art. 23853)
Modellbeispiel: Deckel für Abfallcontainer -Tilt Truck- Rubbermaid, für 400 Liter Modell, in schwarz (Art. 23853)
Modellbeispiel: Ersatz-Deckel für Abfallcontainer -Tilt Truck- Rubbermaid ist einseitig aufklappbar (Art. 23853)
Artikel-Nr.:
     328SW-23855
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876184242
Suchbegriffe:
Trennsystem Deckel
Trennsystemdeckel
  • Material: PP
  • Farbe: schwarz

|
  • Scharnier in der Mitte ermöglicht den Zugang von beiden Seiten
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
passend zu:
800 Liter
Farbe:
schwarz
Material:
PP
Serie:
Rubbermaid
Weitere Suchbegriffe: Oberteil, Abfallsysteme, Müllsysteme, Rubbermaid, Container, Tilt, Truck, Deckel, Glogner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,03*
€ 406,82*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 314,35*
€ 406,82*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 322,04*
€ 416,31*
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 381,84*
€ 490,09*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 382,96*
€ 491,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,31*
€ 495,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,37*
€ 490,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,46*
€ 467,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,86*
€ 442,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,04*
€ 383,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9T1300BLA
ab € 707,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.