Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Deckel für Abfallcontainer 'Tilt Truck' Rubbermaid, 600 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Deckel für Abfallcontainer -Tilt Truck- Rubbermaid, für 400 Liter Modell, in schwarz (Art. 23853)
Modellbeispiel: Deckel für Abfallcontainer -Tilt Truck- Rubbermaid, für 400 Liter Modell, in schwarz (Art. 23853)
Modellbeispiel: Ersatz-Deckel für Abfallcontainer -Tilt Truck- Rubbermaid ist einseitig aufklappbar (Art. 23853)
Artikel-Nr.:
     328SW-23854
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876184235
Suchbegriffe:
Rollbehälter
Trennsystem Deckel
Trennsystemdeckel
  • Material: PP
  • Farbe: schwarz

|
  • Scharnier in der Mitte ermöglicht den Zugang von beiden Seiten
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
passend zu:
600 Liter
Farbe:
schwarz
Material:
PP
Serie:
Rubbermaid
Weitere Suchbegriffe: Oberteil, Abfallsysteme, Müllsysteme, Rubbermaid, Container, Tilt, Truck, Deckel, Glogner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 266,25*
€ 315,32*
2 Tage
5
€ 5,00*
ab € 267,68*
€ 315,32*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 319,86*
€ 372,44*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 320,17*
€ 372,48*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,48*
€ 443,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,82*
€ 437,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,75*
€ 420,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,59*
€ 410,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,17*
€ 381,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9T1300BLA
ab € 801,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.