Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsstäbe, 1000 mm, 100 Stk., rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kennzeichnungsstab aus Holz, Kopffeld blau (Art. 22759-02)
Modellbeispiel: Kennzeichnungsstab aus Holz, Kopffeld blau (Art. 22759-02)
Artikel-Nr.:
     328SW-22762-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527575044
Suchbegriffe:
Schneeleitstäbe
  • Material: Holz Ø 50 mm
  • Kopffeldlänge: 330 mm
  • Mittelfeldlänge: 500 mm
  • Mittelfeldfarbe: orangegelb
  • unten angespitzt

|
  • zur Kennzeichnung des Straßenverlaufs bei hoher Schneedecke
  • für Schneeräumdienste z. B. in Gemeinden und auf Werksgeländen
|

Hinweis: Oben angefaste Einschlagkanten gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1000 mm
Verpackungseinheit:
100 Stk.
Kopffeld Farbe:
rot
Material:
Holz
Gesamtdurchmesser:
50 mm
Kopffeld Länge:
330 mm
Mittelfeld Länge:
500 mm
Mittelfeld Farbe:
orangegelb
Spitze:
unten angespitzt
Weitere Suchbegriffe: Pistengrenzstab, Pistenkennzeichnung, Skipistenbegrenzung, Kommunalstab, Fluchtstab, Kennzeichnungsstab, Jerke, Schneestange, Schneestab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 633,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,87*
€ 905,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,19*
€ 870,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 709,25*
€ 844,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,27*
€ 809,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,22*
€ 785,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,23*
€ 753,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 158,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 180,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 140,86*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
ab € 121,24*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
ab € 131,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.