Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter Typ Basic, 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ Basic (Art. 206180)
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ Basic (Art. 206180)
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ Basic (Art. 206180)
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ Basic (Art. 206180)
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ Basic (Art. 206180)
Artikel-Nr.:
     328SW-206180
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527186172
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Bühnengitter
Demogitter
Das Absperrgitter Typ Basic aus Stahl ist die ideale Lösung für die Sicherung von Baustellen, Veranstaltungen oder anderen Bereichen. Hergestellt aus verzinktem Stahl, bietet dieses vielseitig einsetzbare Gitter eine hohe Stabilität und Langlebigkeit. Mit einer Gesamthöhe von 1100 mm und einem Abstand zum Boden von 309 mm sorgt es für eine effektive Absperrung. Die Streben mit einem Durchmesser von 16 mm und einem Abstand von 105 mm bieten Sicherheit und Stabilität.

  • Material: Stahl,verzinkt
  • Gesamthöhe: ca. 1100 mm
  • Rohrdurchmesser: ca. 33,7 mm
  • Strebenlänge: ca. 726 mm
  • Strebenstärke Ø: 16 mm
  • Strebenabstand: 105 mm
  • Abstand zum Boden: ca. 309 mm

|
  • zum Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen
  • leichtes Verbinden der Elemente durch seitlich angebrachte Haken
  • stabile senkrechte Füllstäbe sorgen für eine sichere Absicherung
  • mit mittig angebrachtem waagerechten Tragegriffröhrchen
|

Achtung: Zur Aufstellung werden Füße benötigt - bitte separat bestellen!

Hinweis:
Größere Mengen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtlänge:
2500 mm
Absperrlänge:
2350 mm
Füllstäbe Anzahl:
18
Material:
Stahl, verzinkt
Gesamthöhe:
1100 mm
Abstand zum Boden:
309 mm
Rohr Ø:
33,7 mm
Strebenabstand:
105 mm
Strebenlänge:
726 mm
Strebenstärke Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Mannesmanngitter, Personengitter, absperrgitter stahl, bühnengitter, schake absperrgitter, Eingangsschleuse, Polizeigitter, Mannesmanabsperrung, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Gitterschleuse, Drängelgitter, Schake, Luxemburger, Gitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 115,88*
€ 145,49*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 92,46*
€ 145,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,73*
€ 168,64*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 147,96*
€ 182,24*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 152,78*
€ 188,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 263,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.