| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-20283-s Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527461088 |
| |
|
| | |
|
- Material Belag: Alu-Tränenblech 3/4 mm
- Material Unterkonstruktion: Stahl, verzinkt
- Breite: 1000 mm
- Tragfähigkeit: ca. 200 kg/m²
- inkl. Auffahrrampe, Sicherheitsgeländern, Bordblech, rot-weiße Reflexstreifen und Tragegriff
- gem. Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung
| - Sicheheitsgeländer für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle
- stabiles Aluminiumgestell mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc.
- rutschfestes Tränenblech (3/4 mm) und rot-weiße Reflektorstreifen für mehr Sicherheit
- eingearbeitete Ösen ermöglichen Bodenbefestigung mit Erdnagel
- Absicherung des Fußraums durch Alu-Bordbretter
- ergonomisches Handling durch seitlich angeschweißte Tragegriffe
- sicherer Transport sowie ordentliche Lagerung durch vier Stapelwinkel
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Länge: | 3200 mm | Gewicht: | 68 kg | Belag Material: | Alu-Tränenblech 3/4 mm | Unterkonstruktion Material: | Stahl, verzinkt | Breite: | 1000 mm | Tragkraft: | 200 kg/m² | Zulassung: | gem. Arbeitsstätten- u. ZTV-SA-Verordnung | Produktart: | Grabenbrücke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Gerüstbau, Tiefbau, Alu-Grabenbrücke, Behelfsbrücke, Grabenbrücke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.183,94* | € 1.280,79* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.427,82* | € 1.539,18* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.436,36* | € 1.544,54* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.439,51* | € 1.544,54* | | | | Lager 328SW | | | | | | € 49,00* | ab € 1.696,97* | € 1.917,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328SW | | Versand: Lager 328SW | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 49,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|