Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grabenbrücke aus Aluminium, 2200 mm, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Grabenbrücke aus Aluminium (Art. 20271)
Modellbeispiel: Grabenbrücke aus Aluminium (Art. 20271)
Modellbeispiel: Grabenbrücke aus Aluminium (Art. 20271)
Modellbeispiel: Grabenbrücke aus Aluminium (Art. 20271)
Modellbeispiel: Alu-Grabenbrücke umlegbare Seitengeländer (Art. 20270)
Anwendungsbeispiel: Zusammengeklappt für einfachen Transport
Anwendungsbeispiel: Grabenbrücke einseitig umgelegt
Anwendungsbeispiel: Grabenbrücke aus Aluminium
Anwendungsbeispiel: Umlegbares Seitengeländer für platzsparende Lagerung
Detailansicht: Grabenbrücke aus Aluminium, Seitengeländer
Detailansicht: Grabenbrücke aus Aluminium, Seitengeländer
Artikel-Nr.:
     328SW-20271
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384701918
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
schake grabenbrücke
  • Material Belag: Alu-Tränenblech 4/5 mm
  • Material Unterkonstruktion: Stahl, verzinkt
  • Tragfähigkeit: ca. 200 kg/m²
  • inkl. Auffahrrampe, Seitengeländern, Bordblech, rot-weiß-roten Reflexstreifen
  • gem. Arbeitsstätten- u. ZTV-SA-Verordnung

|
  • für den sicheren Übergang über Gräben und Kanälen
  • stabiles, verzinktes Stahlgestell mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc.
  • rutschfestes Tränenblech (4/5 mm) und rot-weiß-rote Reflektorstreifen für mehr Sicherheit
  • die Bordbretter sind mit der Unterkonstruktion fest verschraubt
  • für den platzsparenden Transport sowie die Lagerung sind beide Geländer umlegbar
|

Hinweis: Für die Varianten 4, 5 und 6 m stellen wir auf Anfrage gerne eine Statik zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
2200 mm
Breite:
1000 mm
Gewicht:
67 kg
Belag Material:
Alu-Tränenblech 4/5 mm
Unterkonstruktion Material:
Stahl, verzinkt
Tragkraft:
200 kg/m²
Zulassung:
gem. Arbeitsstätten- u. ZTV-SA-Verordnung
Produktart:
Grabenbrücke
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Gerüstbau, Tiefbau, Alu-Grabenbrücke, Behelfsbrücke, Grabenbrücke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,47*
€ 708,50*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,12*
€ 740,86*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 641,54*
€ 828,71*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,99*
€ 833,63*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 854,03*
€ 962,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,76*
€ 1.145,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,50*
€ 1.132,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 906,13*
€ 1.078,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,13*
€ 1.055,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,59*
€ 1.034,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,03*
€ 1.016,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 211,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.