| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-20254 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384701857 |
| |
|
| | |
| - Breite: 1000 mm
- Material Holzbelag und Bordbrett:
Reinholzplatte, beschichtet - Material Gestell: Stahl, verzinkt
- Tragfähigkeit: ca. 150 kg/m²
- inkl. Auffahrrampe, Seitengeländern, Bordbrett, roten Reflexstreifen
- gem. Arbeitsstätten- u. ZTV-SA-Verordnung
| - für den sicheren Übergang über Gräben und Kanälen
- stabiles Stahlgestell mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc.
- Holzelemente mehrfach beschichtet mit wetterfester Imprägnierung
- rutschfester Belag und rote Reflektorstreifen für mehr Sicherheit
- für den platzsparenden Transport sowie die Lagerung sind beide Geländer herausnehmbar
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Länge: | 3200 mm | Gewicht: | 100 kg | Gestell Material: | Stahl, verzinkt | Belag Material: | Reinholzplatte, beschichtet | Breite: | 1000 mm | Tragkraft: | 150 kg/m² | Zulassung: | gem. Arbeitsstätten- u. ZTV-SA-Verordnung | Produktart: | Grabenbrücke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Gerüstbau, Tiefbau, Grabenbrücke |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,91* | € 384,80* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,23* | € 396,25* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,85* | € 431,80* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,24* | € 444,57* | | | | Lager 328SW | | | | | | € 49,00* | ab € 399,17* | € 471,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328SW | | Versand: Lager 328SW | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 49,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|