Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grabenbrücke aus Holz, 2200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Grabenbrücke aus Holz (Art. 20251)
Modellbeispiel: Grabenbrücke aus Holz (Art. 20251)
Modellbeispiel: Grabenbrücke aus Holz (Art. 20251)
Modellbeispiel: Grabenbrücke aus Holz (Art. 20251)
Modellbeispiel: Modellbeispiel: Grabenbrücke aus Holz (Art. 20250)
Detailansicht: Grabenbrücke aus Holz
Anwendungsbeispiel: Grabenbrücke aus Holz
Anwendungsbeispiel: Grabenbrücke aus Holz
Artikel-Nr.:
     328SW-20251
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384701826
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
schake grabenbrücke
  • Breite: 1000 mm
  • Material Holzbelag und Bordbrett:
    Reinholzplatte, beschichtet
  • Material Gestell: Stahl, verzinkt
  • Tragfähigkeit: ca. 150 kg/m²
  • inkl. Auffahrrampe, Seitengeländern, Bordbrett, roten Reflexstreifen
  • gem. Arbeitsstätten- u. ZTV-SA-Verordnung

|
  • für den sicheren Übergang über Gräben und Kanälen
  • stabiles Stahlgestell mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc.
  • Holzelemente mehrfach beschichtet mit wetterfester Imprägnierung
  • rutschfester Belag und rote Reflektorstreifen für mehr Sicherheit
  • für den platzsparenden Transport sowie die Lagerung sind beide Geländer herausnehmbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
2200 mm
Gewicht:
55 kg
Gestell Material:
Stahl, verzinkt
Belag Material:
Reinholzplatte, beschichtet
Breite:
1000 mm
Tragkraft:
150 kg/m²
Zulassung:
gem. Arbeitsstätten- u. ZTV-SA-Verordnung
Produktart:
Grabenbrücke
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Gerüstbau, Tiefbau, Grabenbrücke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,40*
€ 248,55*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,35*
€ 248,55*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,52*
€ 285,04*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,86*
€ 292,12*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 352,65*
€ 419,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,89*
€ 499,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,72*
€ 482,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 393,76*
€ 468,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,21*
€ 447,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,49*
€ 432,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,65*
€ 419,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 211,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.