Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter 'Snow', 350 Liter, mit, mit, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Streugutbehälter -Snow-
Modellbeispiele: Streugutbehälter -Snow-
Detailansicht: Praktischer Aufstellbügel
Modellbeispiel: Ohne Entnahmeöffnung
Modellbeispiel: Mit Entnahmeöffnung
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-19854
Hersteller:
     Speidel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527456244
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
  • Material: Polyethlen (PE)
  • stapelbar

| Ausstattung:

  • Behälter aus UV-beständigem und recyclefähigem Polyethylen
  • besonders dickwandig für optimale Stabilität


Ihr Nutzen:

  • Einsparungen durch langlebige Qualität
  • Platz sparen durch stapelbare Behälter
  • Breite Akzeptanz durch ansprechende Optik


Vielseitigkeit:

  • Behälter kann für die Lagerung, den Transport von Werkzeugen oder als Paket-Depot u.v.m. verwendet werden
  • stapelbar für einen schnellen und platzsparenden Transport oder Lagerung
  • angeformter Verschlußbolzen für Vorhängeschloß
  • stabiler doppelwandiger Deckel
  • doppelwandiger Verstärkungsrand
  • angeformte Scharniere
  • ansprechendes Design
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
350 Liter
Entnahmeöffnung:
mit
Staplertaschen:
mit
Höhe:
680 mm
Breite:
1280 mm
Tiefe:
940 mm
Behälter Farbe:
grau
Deckel Farbe:
orange
Material:
Polyethlen (PE)
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter speidel, streugut behälter, streugutbehälter 350 l, Streugutbox, Winterstreubehälter, Streugranulatbehälter, Streusandbehälter, Streugranulatbox, Streusandbox, Granulatbox, Granulatbehälter, Speidel, Streusandkiste, Streukiste, Streusalzkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,88*
€ 880,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,25*
€ 866,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 679,62*
€ 808,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,50*
€ 762,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,05*
€ 742,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,73*
€ 680,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jopa
ab € 265,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.