Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'City 1000' mit Deckel, Mobil mit Beton-Sockel, Behälter und Ständer ohne Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 1000- Modell zum Einbetonieren (Art. 19619-01)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 1000- Modell zum Einbetonieren (Art. 19619-01)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 1000- Modell zum Aufdübeln (Art. 19618-01)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 1000- mobiles Modell mit Betonsockel (Art. 19621-01)
Detailansicht: bequeme Entleerung durch praktischem Klemmringfür Kunststoff-Müllbeutel
Detailansicht: Erdankerplatte
Technische Ansicht: Maßangaben
Artikel-Nr.:
     328SW-19621-01
Hersteller:
     Hahne & Lückel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527455148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
  • Volumen: 90 Liter
  • Maße (BxHxT): 452 x 947 x 400 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
    (DIN EN ISO 1461)
  • Wandstärke Behälter: 1,5 mm
  • Entleerung: herausnehmbar
  • Verriegelung: Dreikantverschluss
    (Verriegelungsmechanik aus Edelstahl)
  • Klemmring: Stahl, verzinkt
  • Wasserablauf: gelochter Boden
  • inkl. 1 Dreikantschlüssel je Lieferung

Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. |
  • 107 mm breiter Doppelständer aus gekantetem Stahlblech in U-Form, Wandstärke 2,5 mm
  • robuste Konstruktion (getestet mit Belastung von 900 kg)
  • lange Lebensdauer der Verriegelungsteile durch hochwertigen Edelstahl
  • schwenkbarer Klemmring zur sicheren Fixierung von Abfallsäcken mit Antirutschhaken
  • Verriegelungstechnik ist bei allen Befestigungsarten identisch
  • Mechanik funktioniert selbsttätig, d.h. es ist kein manuelles Verschließen notwendig
  • Lagerung des Behälter ist außenmittig, d.h. kein Nach-Vorn-Kippen, auch bei randvollen Behältern
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Bitte geben Sie ggf. die gewünschte RAL-Farbe gemäß RAL-Farbkarte im Bemerkungsfeld an.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
947 mm
Befestigung:
Mobil mit Beton-Sockel
Farbe:
Behälter und Ständer ohne Farbe
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
eckig
Behälter Höhe:
947 mm
Gesamtbreite:
452 mm
Gesamttiefe:
400 mm
Abfallbehälter Volumen:
90 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Entleerung:
herausnehmbar
Material:
Stahl, feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461)
Klemmring Material:
Stahl, verzinkt
Behälter Materialstärke:
1,5 mm
Verriegelung:
Dreikantverschluss (Verriegelungsmechanik aus Edelstahl)
Wasserablauf:
gelochter Boden
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter bodenmontage, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Hahne+Lückel, Nizza
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,79*
€ 1.089,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,91*
€ 1.063,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 862,45*
€ 1.026,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,98*
€ 937,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,61*
€ 905,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,52*
€ 832,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 721,81*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 1.664,50*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 2.249,86*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 741,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.