Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenschutzsystem 'Cord', 1100 mm, 200 mm, 600 mm, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Säulenschutzsystem -Cord- Art. 18198
Modellbeispiel: Säulenschutzsystem -Cord- Art. 18198
Modellbeispiel: Art. 18195
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel: Montage
Anwendungsbeispiel: Optimierte Prallaufnahme
Technische Ansicht: Art. 18195
Technische Ansicht: Art. 18196
Technische Ansicht: Art. 18197
Technische Ansicht: Art. 18198
Technische Ansicht: Art. 18199
Artikel-Nr.:
     328SW-18197
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527446870
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
anfahrschutz
  • Material: LLDPE
  • Farbe: signalgelb
  • inkl. 2 Klettverschlüsse

|
  • spannungsriss-, wetter- und temperaturbeständig
  • optimierte Prallaufnahme und pneumatische Stoßdämpfung
  • elastisch verformbar, rückfedernd und formstabil
  • montiert in wenigen Sekunden, ohne Werkzeug
  • UV-beständig
  • im Baukastensystem
|

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
1100 mm
Säulen Breite:
200 mm
Säulen Tiefe:
200 mm
Säulen Ø:
600 mm
Form:
rund
Farbe:
signalgelb
Lieferumfang:
inkl. 2 Klettverschlüsse
Material:
LLDPE
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Prallschutz, Eckschutz, Staplerschutz, X-TEC, IWS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,08*
€ 837,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,43*
€ 801,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 652,84*
€ 776,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,22*
€ 721,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,15*
€ 704,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,16*
€ 666,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10514
ab € 687,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.